Cheie cu clichet fără fir GRC 12V-60 SN

Cod articol: 06019N8301
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
Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol 06019N8301
EAN / GTIN 4053423341850
Număr producător 06019N8301
L-Număr L00620 107517
Producător/responsabil Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descriere

Descriere:

″Cheie cu clichet cu acumulator GRC 12V-60 SN, Cheia cu clichet GRC 12V-60 3/8 SN de la Bosch oferă un control excelent și se potrivește confortabil în mână datorită designului ergonomic și conturului mai subțire. Cu sistemul său compact de 12 V, este ideală pentru lucrări în spații înguste. Această cheie cu clichet este confortabilă și intuitivă în utilizare și dispune de un comutator de declanșare cu viteză variabilă ușor de reglat, precum și de o lumină LED care asigură o bună vizibilitate a zonei de lucru chiar și în colțurile întunecate. Datorită cuplului ridicat, GRC 12V-60 3/8 este, de asemenea, puternică și eficientă. Cheia cu clichet GRC 12V-60 3/8 SN este potrivită pentru slăbirea și strângerea elementelor de fixare în spații înguste. Este compatibilă cu toate bateriile Bosch Professional de 12 V. GRC 12V-60 3/8 SN are un port-scule de 3/8″″, o lungime a capului de 79 mm, nervuri speciale pentru o așezare stabilă și un comutator de blocare. Cutie

Caracteristică:

  • Tensiunea bateriei: 12,0 V
  • Lampă de lucru: Da
  • BITURBO: nu
  • Diametrul capului: 32 mm
  • Înălţimea capului: 34 mm
  • Lungimea capului: 79 mm
  • Denumire categorie: 71
  • Dimensiuni scule (lățime): 32 mm
  • Dimensiuni scule (înălțime): 34 mm
  • Dimensiuni scule (lungime): 79 mm

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă