akumulátor račňový kľúč GRC 12V-60 SN

Č. pol.: 06019N8301
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
Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky 06019N8301
EAN/GTIN 4053423341850
Číslo výrobcu 06019N8301
Číslo L L00620 107517
Výrobca/zodpovedná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

″Akumulátorový skrutkovač s račňou GRC 12V-60 SN, Skrutkovač s račňou GRC 12V-60 3/8 SN od spoločnosti Bosch ponúka vynikajúcu kontrolu a vďaka ergonomickej konštrukcii a štíhlejšiemu obvodu príjemne sedí v ruke. Vďaka kompaktnému 12 V systému je ideálny pre prácu v stiesnených priestoroch. Tento račňový kľúč sa pohodlne a intuitívne ovláda a je vybavený spúšťacím spínačom s ľahko nastaviteľnou variabilnou rýchlosťou otáčania a LED svetlom, ktoré zaisťuje dobrý výhľad na pracovnú oblasť aj v tmavých kútoch. Vďaka vysokému krútiacemu momentu je GRC 12V-60 3/8 navyše výkonný a efektívny. Ráčna GRC 12V-60 3/8 SN je vhodná na uvoľňovanie a utahovanie upevňovacích prvkov v najužších priestoroch. Je kompatibilná so všetkými akumulátormi Bosch Professional 12 V. GRC 12V-60 3/8 SN má 3/8″″ upínací otvor, dĺžku hlavy 79 mm, špeciálne rebrá pre stabilné odloženie a blokovací spínač. Kartón″

Charakteristika:

  • Napätie akumulátora: 12,0 V
  • Pracovné svietidlo: Áno
  • BITURBO: nie
  • Priemer hlavy: 32 mm
  • Výška hlavy: 34 mm
  • Dĺžka hlavy: 79 mm
  • Označenie odvetvia: 71
  • Rozmery náradia (šírka): 32 mm
  • Rozmery náradia (výška): 34 mm
  • Rozmery náradia (dĺžka): 79 mm

Vhodné výrobky