• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Utensile di pressatura batteria GPT 18V-32, 1 x XL-BOXX, kit SV

Codice art.: 06019M2102
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tensione nominale 18 V
Numero di batterie contenute 0 pz.
Serie GPT 18V-32
Denominazione originale prodotto GPT 18V-32
Imballaggio Valigetta (L-Boxx)
Alimentazione Alimentazione a batteria
Sezione trasversale min., Sezione del filo 15 mm2
Sezione trasversale max., Sezione del filo 28 mm2
Tipo di prodotto pinza di serraggio
Per Sezione del filo
Numero di inserti intercambiabili 3
Caratteristiche Arresto forzato

Identificazione e classificazione

Codice articolo 06019M2102
EAN / GTIN 4053423252170
Codice del produttore 06019M2102
Numero-L L00620 107334
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

  • Pressa batteria GPT 18V-32, 1 x XL-BOXX (1 600 A02 59V). Ganascia a pressione standard SV15 (1 600 A02 TE2). Ganascia a pressione standard SV22 (1 600 A02 TE5). Ganascia a pressione standard SV28 (1 600 A02 TE6)