Descrizione:
Lucidatrice GPO 12V-77, la lucidatrice rotativa GPO 12V-77 offre prestazioni costanti grazie al suo motore brushless. Combina comfort e precisione con l’interruttore a gas per regolazioni di precisione all’interno del livello selezionato e l’avvio graduale per evitare schizzi. È dotato di funzioni HMI – un indicatore del livello di carica della batteria e una selezione della velocità a 5 livelli – che ti consentono di controllare il processo di lucidatura. Questo utensile facilita la lucidatura grazie a un pulsante di blocco che mantiene premuto il grilletto durante il lavoro. Con il suo design compatto ed ergonomico, è ideale per lucidare piccole superfici in punti difficili da raggiungere. Il GPO 12V-77 lucida piccole macchie, rimuove graffi profondi e pulisce vernici molto deteriorate. È compatibile con tutte le batterie GBA 12V. Il GPO 12V-77 è dotato di un piatto di lucidatura da 77 mm con una chiave a forchetta per una facile sostituzione del piatto di levigatura. Cartone. Platorello (77 mm) (2 608 001 119). Disco di lucidatura medio da 77 mm (2 608 623 363). Inserto in schiuma per lucidatrice (1 619 PS4 428)
Proprietà:
- Dimensioni dell’utensile (lunghezza): 198 mm
- Numero di giri a vuoto: 600 – 2.200 min-1
- no . giri a vuoto, fino a..: 2.200 min-1
- no . giri a vuoto, da: 600 min-1
- Spugna per lucidatura, Ø: 77 mm
- Valore di emissione delle vibrazioni ah [lucidatura]: 0,6 m/s²
- Incertezza K [lucidatura]: 1,5 m/s²
- Dimensioni dell’utensile (larghezza): 77 mm
- Dimensioni dell’utensile (altezza): 126 mm
- Dimensioni dell’utensile (lunghezza): 214 mm
Fornitura:
- Scatola
- Platorelli di supporto
- Disco di lucidatura medio da 77 mm
- Inserto in schiuma per lucidatrici