Beskrivelse:
Poleringsmaskine GPO 12V-77, Den roterende poleringsmaskine GPO 12V-77 leverer konstant ydelse takket være sin børsteløse motor. Den kombinerer komfort og præcision med gashåndtag til finjustering inden for det valgte trin og soft start for at undgå sprøjt. Den har HMI-funktioner – en indikator for batteriniveau og en 5-trins hastighedsvalg – som du kan bruge til at styre poleringsprocessen. Dette værktøj gør polering nemmere med en låseknap, der holder udløseren nede under arbejdet. Med sit kompakte, ergonomiske design er den ideel til polering af små områder på svært tilgængelige steder. GPO 12V-77 polerer små pletter, fjerner dybe ridser og renser stærkt forvitret lak. Den er kompatibel med alle GBA 12V-batterier. GPO 12V-77 har en 77 mm polerskive med en skruenøgle til nem udskiftning af slibeskiven. Karton. Støtteplade (77 mm) (2 608 001 119). Polerskive, medium, 77 mm (2 608 623 363). Skumindlæg til polermaskine (1 619 PS4 428)
Egenskab:
- Værktøjsdimensioner (længde): 198 mm
- Tomgangsomdrejningstal: 600 - 2.200 min-1
- tomgangshastighed, op til.: 2.200 min-1
- tomgangshastighed, fra: 600 min-1
- Poleringssvamp, Ø: 77 mm
- Vibrationsemissionsværdi ah [polering]: 0,6 m/s²
- Usikkerhed K [polering]: 1,5 m/s²
- Værktøjsdimensioner (bredde): 77 mm
- Værktøjsdimensioner (højde): 126 mm
- Værktøjsdimensioner (længde): 214 mm
Leveringsomfang:
- Pap
- Støtteskive
- Poleringsskive, medium, 77 mm
- Skumindlæg til polermaskiner