Mașină de lustruit GPO 12V-77

Cod articol.: 06019L3003
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
Cod articol 06019L3003
EAN / GTIN 4053423862638
Număr producător 06019L3003
L-Număr L00620 107875
Producător/responsabil Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descriere

Descriere:

Polizor GPO 12V-77, Polizorul rotativ GPO 12V-77 oferă o putere constantă datorită motorului fără perii. Acesta combină confortul și precizia cu comutatorul de accelerație pentru reglaje fine în cadrul nivelului selectat și pornirea ușoară pentru a evita stropirea. Este dotat cu funcții HMI – un indicator al nivelului de încărcare al acumulatorului și un selector de viteză cu 5 trepte – cu ajutorul cărora poți controla procesul de lustruire. Acest instrument facilitează lustruirea datorită unui buton de blocare, care menține declanșatorul apăsat în timpul lucrului. Datorită designului său compact și ergonomic, este ideal pentru lustruirea suprafețelor mici în locuri greu accesibile. GPO 12V-77 lustruiește pete mici, îndepărtează zgârieturile adânci și curăță vopselele puternic deteriorate. Este compatibil cu toate bateriile GBA 12V. GPO 12V-77 are un disc de lustruire de 77 mm cu o cheie cu gură pentru schimbarea ușoară a discului de șlefuire. Cutie de carton. Placă de sprijin (77 mm) (2 608 001 119). Disc de lustruire mediu, 77 mm (2 608 623 363). Cusătură din spumă pentru mașina de lustruit (1 619 PS4 428)

Caracteristică:

  • Dimensiuni scule (lungime): 198 mm
  • Turaţie de mers în gol: 600 – 2.200 min-1
  • Turație de ralanti, până la: 2.200 min-1
  • Turație de ralanti, de la: 600 min-1
  • Burete de lustruit, Ø: 77 mm
  • Valoarea emisiilor de vibrații ah [lustruire]: 0,6 m/s²
  • Incertitudine K [lustruire]: 1,5 m/s²
  • Dimensiuni scule (lățime): 77 mm
  • Dimensiuni scule (înălțime): 126 mm
  • Dimensiuni scule (lungime): 214 mm

Livrare:

  • carton
  • Discuri suport
  • Disc de lustruire mediu, 77 mm
  • Inserție din spumă pentru mașina de lustruit