Descrição:
Pulidora GPO 12V-77. La pulidora rotativa GPO 12V-77 ofrece un rendimiento constante gracias a su motor sin escobillas. Combina comodidad y precisión con el interruptor de aceleración para ajustes precisos dentro del nivel seleccionado y el arranque suave para evitar salpicaduras. Cuenta con funciones de interfaz hombre-máquina (HMI) —un indicador del estado de carga de la batería y un selector de velocidad de 5 niveles— que te permiten controlar el proceso de pulido. Esta herramienta facilita el pulido gracias a un botón de bloqueo que mantiene el gatillo presionado durante el trabajo. Con su diseño compacto y ergonómico, es ideal para pulir pequeñas superficies en lugares de difícil acceso. La GPO 12V-77 pule pequeñas manchas, elimina arañazos profundos y limpia pinturas muy desgastadas. Es compatible con todas las baterías GBA 12V. La GPO 12V-77 cuenta con un plato pulidor de 77 mm con una llave de boca para cambiar fácilmente el plato de lijado. Cartón. Plato de apoyo (77 mm) (2 608 001 119). Plato de pulido mediano, 77 mm (2 608 623 363). Relleno de espuma para pulidor (1 619 PS4 428)
Característica:
- Dimensiones de la herramienta (longitud): 198 mm
- Velocidad en vacío: 600 – 2.200 min-1
- Velocidad en vacío, hasta: 2.200 min-1
- Velocidad en vacío, desde: 600 min-1
- Esponja de pulido, Ø: 77 mm
- Valor de emisión de vibraciones ah [pulido]: 0.6 m/s²
- Incertidumbre K [pulido]: 1.5 m/s²
- Dimensiones de la herramienta (anchura): 77 mm
- Dimensiones de la herramienta (altura): 126 mm
- Dimensiones de la herramienta (longitud): 214 mm
Material fornecido:
- Cartón
- Plato de apoyo
- Disco de pulido mediano, 77 mm
- Inserto de espuma para pulidoras