Opis:
Polirnik GPO 12V-77, rotacijski polirnik GPO 12V-77 zagotavlja konstantno moč zahvaljujoč brezkrtačnemu motorju. Združuje udobje in natančnost s stikalom za plin za natančno nastavitev znotraj izbrane stopnje in mehkim zagonom, da se preprečijo brizganje. Opremljen je s funkcijami HMI – prikazom stanja akumulatorja in 5-stopenjskim izbiranjem hitrosti –, s katerimi lahko nadzorujete postopek poliranja. To orodje olajša poliranje z gumbom za zaklepanje, ki med delom drži sprožilec v pritisnjenem položaju. S svojo kompaktno, ergonomsko obliko je idealno za poliranje majhnih površin na težko dostopnih mestih. GPO 12V-77 polira majhne madeže, odstranjuje globoke praske in čisti močno obrabljen lak. Je združljiv z vsemi akumulatorji GBA 12V. GPO 12V-77 ima 77-mm polirno ploščo z ključem za enostavno menjavo brusne plošče. Karton. Podporna plošča (77 mm) (2 608 001 119). Polirni krožnik, srednji, 77 mm (2 608 623 363). Penasta vložka za polirnik (1 619 PS4 428)
Lastnosti:
- Dimenzije orodja (dolžina): 198 mm
- Število vrtljajev v prostem teku: 600 – 2.200 min-1
- št . vrtljajev brez obremenitve, do konca: 2.200 min-1
- št . vrtljajev brez obremenitve, od: 600 min-1
- Polirna goba, Ø: 77 mm
- Vrednost vibracij ah [poliranje]: 0,6 m/s²
- Negotovost K [poliranje]: 1,5 m/s²
- Dimenzije orodja (širina): 77 mm
- Dimenzije orodja (višina): 126 mm
- Dimenzije orodja (dolžina): 214 mm
Obseg dobave:
- Karton
- Oporni brusni krožniki
- Polirni krožnik, srednji, 77 mm
- Penasta vložka za polirnik