Leštička GPO 12V-77

Artiklové číslo: 06019L3003
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
Katalogové číslo 06019L3003
EAN / GTIN 4053423862638
Číslo výrobce 06019L3003
L-číslo L00620 107875
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

Leštička GPO 12V-77, rotační leštička GPO 12V-77 nabízí díky bezkartáčovému motoru konstantní výkon. Kombinuje pohodlí a přesnost s plynovým spínačem pro jemné nastavení v rámci zvolené úrovně a plynulým rozběhem, aby se zabránilo rozstřikování. Je vybaven funkcemi HMI – ukazatelem stavu nabití akumulátoru a 5stupňovým voličem rychlosti –, pomocí kterých můžete řídit proces leštění. Tento nástroj usnadňuje leštění díky aretačnímu tlačítku, které udržuje spoušť stisknutou během práce. Díky kompaktnímu ergonomickému designu je ideální pro leštění malých ploch na těžko přístupných místech. GPO 12V-77 leští malé skvrny, odstraňuje hluboké škrábance a čistí silně zvětralé laky. Je kompatibilní se všemi akumulátory GBA 12V. GPO 12V-77 je vybaven 77mm leštícím talířem s klíčem pro snadnou výměnu brusného talíře. Kartón. Opěrný talíř (77 mm) (2 608 001 119). Lešticí talíř, střední, 77 mm (2 608 623 363). Pěnová vložka do leštičky (1 619 PS4 428)

Charakteristika:

  • Rozměry nástroje (délka): 198 mm
  • Volnoběžné otáčky: 600–2 200 min–1
  • počet otáček při volnoběhu, do toho: 2 200 min-1
  • počet otáček při volnoběhu, od: 600 min-1
  • Lešticí houba, Ø: 77 mm
  • Hodnota emisí vibrací ah [leštění]: 0,6 m/s²
  • Nejistota K [leštění]: 1,5 m /s²
  • Rozměry nářadí (šířka): 77 mm
  • Rozměry nářadí (výška): 126 mm
  • Rozměry nástroje (délka): 214 mm

Rozsah dodávky:

  • Karton
  • Opěrné talíře
  • Lešticí talíř, střední, 77 mm
  • Pěnová vložka pro leštičku