• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Akumulátorová úhlová bruska GWX 18V-7, 125 mm

Artiklové číslo: 06019H9101
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
Série systém X-LOCK
Napětí akumulátorů 18 V
Zdroj energie napájení z akumulátoru
Druh produktu Úhlová bruska

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 06019H9101
EAN / GTIN 4059952568973
Číslo výrobce 06019H9101
L-číslo L00590 1384
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • Akumulátorová úhlová bruska GWX 18V-7, akumulátorová úhlová bruska GWX 18V-7 Professional je řešením společnosti Bosch pro kompaktní a praktickou rozbrušovací pilu s pevným napájením 18 v a systémem X-LOCK
  • Jeho bezkartáčový motor poskytuje stejný výkon jako úhlová bruska 700 W s kabel pro spolehlivý provoz
  • Díky systému X-LOCK bez nářadí lze příslušenství měnit během okamžiku, takže se uživatelé mohou soustředit na to, co je opravdu důležité: Na práci před vámi
  • Lehký design GWX 18V-7 a tenký obvod rukojeti umožňují pohodlné a všestranné oddělení
  • Tento úhlové brusky je ideální pro všechny separační práce na kovech, dlaždicích nebo zdivu
  • Zařízení je kompatibilní s příslušenstvím X-LOCK, všemi 18 v bateriemi Bosch Professional a odsávacími kryty Bosch GDE 115/125 FC-T Professional a GDE 125 EA-T Professional

Charakteristika:

  • Napětí baterie: 18,0 V
  • Hmotnost bez baterie: 1,6 kg
  • Hmotnost včetně baterie: 2,3 kg
  • Otáčky bez zatížení: 11000 min-1
  • Hrubý/dělící kotouč, Ø: 125 mm
  • Hodnota emisí vibrací ah [broušení povrchu (hrubování)]: 9. 0 m/s²
  • Hodnota emise vibrací ah [broušení s brusným papírem]: 1,5 m/s²
  • Nejistota K [broušení povrchu (hrubování)]: 1,5 m/s²
  • Nejistota K [broušení s brusným papírem]: 2,5 m/s²

Rozsah dodávky:

  • Karton
  • Ochranný kryt
  • Přídavná rukojeť