Polizor unghiular cu acumulatori GWX 125mm 18V

Cod articol: 06019H9101
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
Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Serie Sistem X-LOCK
Tensiunea acumulatorului 18 V
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Tip produs Polizor unghiular

Identificare și clasificare

Cod articol 06019H9101
EAN / GTIN 4059952568973
Număr producător 06019H9101
L-Număr L00590 1384
Producător/responsabil Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descriere

Descriere:

  • Polizor unghiular cu acumulatori GWX 18V-7, polizor unghiular cu acumulatori GWX 18V-7 Professional este soluția Bosch pentru un tăietor de putere compact și practic, cu putere solidă de 18 volți și sistem de blocare X
  • Motorul său fără perii oferă aceeași putere ca un polizor unghiular de 700 wați cu cablu pentru o funcționare fiabilă
  • Datorită sistemului X-LOCK fără unelte, accesoriile pot fi schimbate într-o clipită, astfel încât utilizatorii să se poată concentra pe ceea ce este cu adevărat important: Munca viitoare
  • Designul ușor al modelului GWX 18V-7 și circumferința de prindere subțire permit o separare confortabilă și versatilă
  • Acest polizor unghiular este ideal pentru toate lucrările de separare pe metal, gresie sau zidărie
  • Dispozitivul este compatibil cu accesoriile X-LOCK, toate bateriile profesionale Bosch de 18 volți și capotele profesionale de aspirare Bosch GDE 115/125 FC-T Professional și GDE 125 ea-T

Caracteristică:

  • Tensiunea bateriei: 18,0 V
  • Greutate fără baterie: 1,6 kg
  • Greutate cu baterie inclusă: 2,3 kg
  • Viteza fără sarcină: 11000 min-1
  • Disc de degroșare, Ø: 125 mm
  • Valoare de emisie a vibrațiilor ah [rectificare de suprafață (degroșare)]: 9. 0 m/s²
  • Valoare de emisie a vibrațiilor ah [rectificare cu foaie abrazivă]: 1,5 m/s²
  • Incertitudine K [rectificare de suprafață (degroșare)]: 1,5 m/s²
  • Incertitudine K [rectificare cu foaie abrazivă]: 2,5 m/s²

Livrare:

  • Carton
  • Copertă de protecție
  • Mâner suplimentar

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă