Smerigliatrice angolare batteria GWX 18V-10 SC, versione solo, senza batteria ricaricabile e caricabatterie

Codice art.: 06017B0400
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Sistema X-LOCK
Tensione batteria 18 V
Tipo di prodotto Smerigliatrici angolari

Identificazione e classificazione

Codice articolo 06017B0400
copia
EAN / GTIN 3165140962452
copia
Codice del produttore 06017B0400
copia
Numero-L 077011 GWX1810SC
copia
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

  • Smerigliatrice angolare a batteria con X-LOCK GWX 18V-10 SC, la piccola smerigliatrice angolare a batteria GWX 18V-10 SC Professional con X-LOCK offre migliori prestazioni e guida utensile nella categoria 18V
  • Il potente motore senza spazzole e la tecnologia della batteria ProCORE da 18 V garantiscono la stessa potenza di una smerigliatrice con cavo da 1.000 Watt
  • Questo piccolo smerigliatrice angolare è dotato di un sistema di scatto con X-LOCK per una sostituzione degli accessori rapida e pratica
  • Il modulo di connettività Bluetooth consente la personalizzazione direttamente tramite l'app Toolbox, mentre un'interfaccia utente con preselezione della velocità offre la massima praticità con feedback attivo dello strumento
  • L'utensile è adatto per il taglio e la smerigliatura di metalli, pietre e calcestruzzo
  • È compatibile con i sistemi di estrazione della polvere GDE 125 EA-T Professional e GDE 115 / 125 FC-T Professional e con tutte le batterie e i caricabatterie Bosch Professional 18V
  • Il GWX 18V-10 SC Professional è dotato anche di connettività Bluetooth e interfaccia utente, nonché di controllo caduta, X-Brake e controllo kickback

Proprietà:

  • Tensione della batteria: 18,0 V
  • Peso senza batteria: 2 kg
  • Dischi per smerigliare in gomma, Ø: 125 mm
  • Velocità a vuoto: 4500 - 9000 min-1
  • Dischi per sgrossare/parare, Ø: 125 mm
  • Valore di emissione delle vibrazioni ah [smerigliatura superficiale (sgrossatura)]: 6. 0 m/s²
  • Valore di emissione delle vibrazioni ah [molatura con foglio abrasivo]: 3,5 m/s²
  • Incertezza K [molatura superficiale (sgrossatura)]: 1,5 m/s²
  • Incertezza K [molatura con foglio abrasivo]: 1,5 m/s²

Fornitura:

  • Coperchio di protezione
  • Impugnatura supplementare Controllo vibrazioni
  • 1 x Modulo Bluetooth Low Energy GCY 42 Professional
  • L-BOXX 136
  • 1/1 inserto L-BOXX per utensile e caricabatterie
  • Senza batteria/e e caricabatterie

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "Sistema X-LOCK" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Il tuo riferimento

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello