• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Winkelschleifer GWX 18V-10 mit X-LOCK, Solo Version, L-BOXX

Artikel-Nr.: 06017B0101
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Serie X-LOCK System
Akkuspannung 18 V
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Winkelschleifer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 06017B0101
EAN / GTIN 4059952549538
Herstellernummer 06017B0101
L-Nummer L00620 106039
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Akku-Winkelschleifer GWX 18V-10, Der kleine Akku-Winkelschleifer GWX 18V-10 Professional mit X-LOCK bietet eine verbesserte Leistungsfähigkeit und Werkzeugführung im 18V-Segment
  • Er bietet dank dem leistungsstarken bürstenlosen Motor und der ProCORE18V-Akkutechnologie über den Akku dieselbe Leistung wie ein kabelgebundener Schleifer mit 1.000 Watt
  • Dieser kleine Winkelschleifer wird mit einem schlüssellosen X-LOCK-Klicksystem ausgeliefert, das einen schnellen und bequemen Zubehörwechsel ermöglicht
  • Darüber hinaus verfügt er über Drop Control, KickBack Control und X-Brake, wodurch maximaler Anwenderschutz und Komfort sichergestellt sind
  • Das Werkzeug eignet sich zum Schneiden und Abschleifen von Metall, Stein und Beton
  • Es ist kompatibel mit den Staubabsaugvorrichtungen GDE 125 EA-T Professional und GDE 115 / 125 FC-T Professional sowie mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten
  • Der GWX 18V-10 Professional verfügt außerdem über eine Schutzhaube und einen Handgriff mit Vibration Control

Merkmal:

  • Akkuspannung: 18.0 V
  • Gewicht exkl. Akku: 2 kg
  • Leerlaufdrehzahl: 9000 min-1
  • Schrupp-/Trennscheibe, Ø: 125 mm
  • Schwingungsemissionswert ah [Oberflächenschleifen (Schruppen)]: 6.0 m/s²
  • Schwingungsemissionswert ah [Schleifen mit Schleifblatt]: 3.5 m/s²
  • Unsicherheit K [Oberflächenschleifen (Schruppen)]: 1.5 m/s²
  • Unsicherheit K [Schleifen mit Schleifblatt]: 1.5 m/s²

    Lieferumfang:

    • 1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät
    • L-BOXX 136
    • Schutzhaube
    • Zusatzhandgriff
    • Ohne Akku(s) und ohne Ladegerät