Amoladora angular inalámbrica GWX 18V-10 con X-LOCK, versión SOLO, L-BOXX

Número de artículo: 06017B0101
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
Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Serie Sistema X-LOCK
Tensión de batería 18 V
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Tipo de producto Lijadoras angulares

Identificación y clasificación

Número de artículo 06017B0101
EAN / GTIN 4059952549538
Número del fabricante 06017B0101
Número L L00620 106039
Fabricante/responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Descripción:

  • Amoladora angular de batería GWX 18V-10, la pequeña amoladora angular de batería GWX 18V-10 Professional con X-LOCK ofrece un rendimiento mejorado y guía de herramienta en el segmento 18V
  • El motor de alta potencia, sin escobillas, y la tecnología de baterías ProCORE18V suministran mediante la batería la misma potencia que una lijadora conectada por cable con 1000 vatios
  • Este pequeño lijadoras angulares incluye un sistema de cierre en X sin llave para cambiar accesorios de forma rápida y cómoda
  • Además, cuenta con control de caída, control de kickback y freno X, lo que garantiza la máxima protección y comodidad para el usuario
  • La herramienta es adecuada para cortar y moler metal, piedra y hormigón
  • Es compatible con los sistemas de extracción de polvo GDE 125 EA-T Professional y GDE 115 / 125 FC-T Professional y con todas las baterías y cargadores Bosch Professional 18V
  • El GWX 18V-10 Professional también tiene una cubierta protectora y un mango con control de vibración

Característica:

  • Tensión de la batería: 18,0 V
  • Peso sin batería: 2 kg
  • Velocidad en vacío: 9000 min-1
  • Rueda de desbaste/división, Ø: 125 mm
  • Valor de emisión de vibraciones ah [desbaste superficial (desbaste)]: 6. 0 m/s²
  • Valor de emisión de vibraciones ah [lijado con lámina abrasiva]: 3,5 m/s²
  • Incertidumbre K [lijado superficial (desbaste)]: 1,5 m/s²
  • Incertidumbre K [lijado con lámina abrasiva]: 1,5 m/s²

Volumen de suministro:

  • 1/1 L-BOXX inserto para herramienta y cargador
  • L-BOXX 136
  • Cubierta protectora
  • Mango adicional
  • Sin batería(s) y cargador

Productos adecuados