Descrizione:
Levigatrice a nastro GBS18V-75. La levigatrice a nastro PRO GBS18V-75, grazie al suo potente motore senza spazzole, combina un funzionamento ottimale e prestazioni elevate. Grazie alla sua struttura ergonomica e leggera, questa smerigliatrice a batteria compatta può essere utilizzata comodamente con una mano sola o con entrambe le mani. E abbiamo pensato anche alla tua sicurezza. A garantirlo sono funzioni intelligenti come la protezione contro le cadute e gli urti. Il PRO GBS18V-75 è progettato per la levigatura del legno in diverse applicazioni, come ad esempio la realizzazione di telai, i lavori di copertura, l’installazione di armadi e altro ancora. Questa levigatrice a nastro compatta pesa solo 2,7 kg. È dotato di una barra luminosa a LED e di un design HMI all’avanguardia per la regolazione della velocità e lo stato dell’utensile. È dotato di un robusto sacchetto raccoglipolvere che garantisce una facile protezione dalla polvere ed è compatibile con il sistema Click & Clean di Bosch. Sacco raccoglipolvere (1 619 PC7 067). L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2)
Proprietà:
- Dimensioni dell’utensile (lunghezza): 291 mm
- Nastro, larghezza, fino a: 75 mm
- Nastro, lunghezza: 533 mm
- Velocità nastro min.: 200 m/min
- Velocità di avanzamento del nastro: 200 – 320 m/min
- Velocità massima di avanzamento del nastro: 320 m/min
- Superficie di levigatura, larghezza: 75 mm
- Valore di emissione delle vibrazioni ah [levigatura del legno massiccio]: 2,8 m/s²
- Incertezza K [Levigatura del legno massiccio]: 1,5 m/s²
- Dimensioni dell’utensile (larghezza): 140 mm
- Dimensioni dell’utensile (altezza): 180 mm
- Dimensioni dell’utensile (lunghezza): 291 mm
Fornitura:
- Sacco per polvere
- L-BOXX 238