• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bandschleifer GBS18V-75 in L-BOXX

Artikel-Nr.: 06012C2001
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 06012C2001
EAN / GTIN 4053423843903
Herstellernummer 06012C2001
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

Bandschleifer GBS18V-75, Der PRO GBS18V-75 Bandschleifer kombiniert mit seinem leistungsstarken bürstenlosen Motor optimale Bedienung und kraftvolle Leistung. Dieser kompakte Akku-Schleifer kann durch seine ergonomische, leichte Bauweise bequem mit einer Hand oder mit beiden Händen bedient werden. Und auch an deine Sicherheit ist gedacht. Dafür sorgen intelligente Funktionen wie der Fall- und Stoßschutz. Der PRO GBS18V-75 ist für das Schleifen von Holz bei verschiedenen Anwendungen konzipiert, wie zum Beispiel Rahmenbau, Dachdeckerarbeiten, Einbauen von Schränken und mehr. Dieser kompakte Bandschleifer wiegt nur 2,7 kg. Er besitzt eine LED-Lichtleiste und ein hochmodernes HMI-Design für die Geschwindigkeitseinstellung und den Werkzeugstatus. Er verfügt über einen robusten Staubbeutel für den einfachen Staubschutz und ist mit dem Bosch Click & Clean System kompatibel. Staubsack (1 619 PC7 067). L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2)

Merkmal:

  • Werkzeugabmessungen (Länge): 291 mm
  • Band, Breite, bis zu: 75 mm
  • Band, Länge: 533 mm
  • Bandgeschwindigkeit min.: 200 m/min
  • Bandlaufgeschwindigkeit: 200 – 320 m/min
  • Bandlaufgeschwindigkeit max.: 320 m/min
  • Schleiffläche, Breite: 75 mm
  • Schwingungsemissionswert ah [Massiv Holz schleifen]: 2,8 m/s²
  • Unsicherheit K [Massiv Holz schleifen]: 1,5 m/s²
  • Werkzeugabmessungen (Breite): 140 mm
  • Werkzeugabmessungen (Höhe): 180 mm
  • Werkzeugabmessungen (Länge): 291 mm

Lieferumfang:

  • Staubsack
  • L-BOXX 238

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb