Trakovi brusilnik GBS18V-75 v L-BOXX-u

Št. art.: 06012C2001
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
Številka izdelka 06012C2001
EAN/GTIN 4053423843903
Številka proizvajalca 06012C2001
Proizvajalec/odgovorna oseba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

Trakovi brusilnik GBS18V-75: Trakovi brusilnik PRO GBS18V-75 s svojim zmogljivim brezkrtačnim motorjem združuje optimalno upravljanje in močno zmogljivost. Ta kompaktni akumulatorski brusilnik se zaradi svoje ergonomske in lahke zasnove lahko udobno uporablja z eno ali z obema rokama. Poskrbljeno je tudi za tvojo varnost. Za to poskrbijo pametne funkcije, kot sta zaščita pred padci in udarci. PRO GBS18V-75 je namenjen brušenju lesa pri različnih uporabah, kot so na primer izdelava okvirjev, strešna dela, vgradnja omar in drugo. Ta kompaktni tračni brusilnik tehta le 2,7 kg. Opremljen je z LED-svetlobno letvijo in najsodobnejšim HMI-dizajnom za nastavitev hitrosti in prikaz stanja orodja. Opremljen je z robustno vrečko za prah, ki zagotavlja enostavno zaščito pred prahom, in je združljiv s sistemom Bosch Click & Clean. Vrečka za prah (1 619 PC7 067). L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2)

Lastnosti:

  • Dimenzije orodja (dolžina): 291 mm
  • Trak, širina, do: 75 mm
  • Trak, dolžina: 533 mm
  • Hitrost traku min.: 200 m/min
  • Hitrost premikanja traku: 200–320 m/min
  • Največja hitrost premikanja traku: 320 m/min
  • Površina brušenja, širina: 75 mm
  • Vrednost emisije vibracij ah [brušenje masivnega lesa]: 2,8 m/s²
  • Negotovost K [brušenje masivnega lesa]: 1,5 m/s²
  • Dimenzije orodja (širina): 140 mm
  • Dimenzije orodja (višina): 180 mm
  • Dimenzije orodja (dolžina): 291 mm

Obseg dobave:

  • Vrečka proti prahu
  • L-BOXX 238