Pásová bruska GBS18V-75 v L-BOXXu

Artiklové číslo: 06012C2001
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
Katalogové číslo 06012C2001
EAN / GTIN 4053423843903
Číslo výrobce 06012C2001
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

Pásová bruska GBS18V-75. Pásová bruska PRO GBS18V-75 díky svému výkonnému bezkartáčovému motoru kombinuje optimální ovládání s vysokým výkonem. Díky své ergonomické a lehké konstrukci lze tuto kompaktní akumulátorovou brusku pohodlně ovládat jednou rukou i oběma rukama. A myslíme i na tvou bezpečnost. O to se starají inteligentní funkce, jako je ochrana proti pádům a nárazům. PRO GBS18V-75 je určen k broušení dřeva při různých pracích, jako je například výroba rámů, pokrývačské práce, montáž skříní a další. Tato kompaktní pásová bruska váží pouhých 2,7 kg. Je vybaven LED světelnou lištou a špičkovým designem uživatelského rozhraní (HMI) pro nastavení rychlosti a zobrazení stavu nástroje. Je vybaven odolným prachovým sáčkem pro snadnou ochranu před prachem a je kompatibilní se systémem Bosch Click & Clean. Sáček na prach (1 619 PC7 067). L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2)

Charakteristika:

  • Rozměry nástroje (délka): 291 mm
  • Pás, šířka, až: 75 mm
  • Pás, délka: 533 mm
  • Rychlost pásu min.: 200 m/min
  • Rychlost pohybu pásu: 200 – 320 m/min
  • Max. rychlost pohybu pásu: 320 m/min
  • Broušená plocha, šířka: 75 mm
  • Hodnota emisí vibrací ah [broušení masivního dřeva]: 2,8 m/s²
  • Nejistota K [broušení masivního dřeva]: 1,5 m /s²
  • Rozměry nářadí (šířka): 140 mm
  • Rozměry nářadí (výška): 180 mm
  • Rozměry nástroje (délka): 291 mm

Rozsah dodávky:

  • Prachový sáček
  • L-BOXX 238