Descripción:
Lijadora de cinta GBS18V-75. La lijadora de cinta PRO GBS18V-75, gracias a su potente motor sin escobillas, combina un manejo óptimo con un gran rendimiento. Gracias a su diseño ergonómico y ligero, esta lijadora a batería compacta se puede manejar cómodamente con una sola mano o con ambas. Y también se ha tenido en cuenta tu seguridad. De ello se encargan funciones inteligentes como la protección contra caídas y golpes. La PRO GBS18V-75 está diseñada para realizar el rectificado de madera en diversas aplicaciones, como la construcción de marcos, los trabajos de techado, la instalación de armarios y otras. Esta lijadora de banda compacta pesa solo 2,7 kg. Cuenta con una barra de luces LED y un diseño HMI de última generación para el ajuste de la velocidad y el estado de la herramienta. Cuenta con una bolsa para el polvo resistente que facilita la protección contra el polvo y es compatible con el sistema Click & Clean de Bosch. Bolsa para el polvo (1 619 PC7 067). L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2)
Característica:
- Dimensiones de la herramienta (longitud): 291 mm
- Cinta, anchura, hasta: 75 mm
- Cinta, longitud: 533 mm
- Velocidad de la cinta mín.: 200 m/min
- Velocidad de desplazamiento de la cinta: 200 – 320 m/min
- Velocidad máx. de la cinta: 320 m/min
- Superficie de esmerilado, anchura: 75 mm
- Valor de emisión de vibraciones ah [rectificado de madera maciza]: 2.8 m/s²
- Incertidumbre K [Rectificado de madera maciza]: 1.5 m/s²
- Dimensiones de la herramienta (anchura): 140 mm
- Dimensiones de la herramienta (altura): 180 mm
- Dimensiones de la herramienta (longitud): 291 mm
Volumen de suministro:
- Bolsa para el polvo
- L-BOXX 238