Båndsliber GBS18V-75 i L-BOXX

Art.-nr.: 06012C2001
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
Artikelnummer 06012C2001
EAN/GTIN 4053423843903
Producentnummer 06012C2001
Producent/ansvarlig person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Båndsliber GBS18V-75. PRO GBS18V-75-båndsliberen kombinerer med sin kraftfulde børsteløse motor optimal betjening og høj ydeevne. Denne kompakte akku-slibemaskine kan takket være sin ergonomiske og lette konstruktion betjenes bekvemt med én hånd eller med begge hænder. Og der er også taget højde for din sikkerhed. Det sikres af intelligente funktioner som f.eks. fald- og stødbeskyttelse. PRO GBS18V-75 er udviklet til slibning af træ i forbindelse med forskellige opgaver, såsom rammebygning, tagdækning, montering af skabe og meget mere. Denne kompakte båndsliber vejer kun 2,7 kg. Den er har en LED-lysstang og et topmoderne HMI-design til hastighedsindstilling og værktøjsstatus. Den er udstyret med en robust støvpose, der sikrer nem beskyttelse mod støv, og er kompatibel med Bosch Click & Clean-systemet. Støvpose (1 619 PC7 067). L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2)

Egenskab:

  • Værktøjsdimensioner (længde): 291 mm
  • Bånd, bredde, op til: 75 mm
  • Bånd, længde: 533 mm
  • Båndhastighed, min.: 200 m/min
  • Båndhastighed: 200 – 320 m/min
  • Båndhastighed, maks.: 320 m/min
  • Slibflade, bredde: 75 mm
  • Vibrationsemissionsværdi ah [slibning af massivt træ]: 2,8 m/s²
  • Usikkerhed K [Slibning af massivt træ]: 1,5 m/s²
  • Værktøjsdimensioner (bredde): 140 mm
  • Værktøjsdimensioner (højde): 180 mm
  • Værktøjsdimensioner (længde): 291 mm

Leveringsomfang:

  • Støvpose
  • L-BOXX 238