• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Pinza amperometrica GMC 600-15

Codice art.: 0601077600
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo 0601077600
EAN / GTIN 4053423330656
Codice del produttore 0601077600
Numero-L L00620 107525
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

Pinza amperometrica GMC 600-15. GMC 600-15, La GMC 600-15 Professional aumenta la vostra efficienza grazie a valori di misura precisi in svariate applicazioni. Offre molteplici possibilità di misura, ad esempio corrente alternata fino a 600 A e tensione sia continua che alternata fino a 600 V. L’ampio display LCD con visualizzazione invertita garantisce una chiara visibilità e la misura True RMS assicura la precisione. Grazie alla sua struttura robusta con grado di protezione IP54, questa pinza amperometrica è in grado di resistere a cadute accidentali e condizioni difficili, rendendola un compagno affidabile nei luoghi di lavoro più impegnativi. Il GMC 600-15 Professional è ideale per elettricisti e tecnici HVAC ed è perfetto per installazioni elettriche, manutenzione e riparazioni. Il design compatto ed ergonomico consente un facile utilizzo con una sola mano e il supporto magnetico separato (MH 1 Professional) offre ancora più comfort grazie al funzionamento a mani libere. Con valori nominali testati secondo CAT IV 300 e CAT III 600 V per un’elevata sicurezza, questa pinza amperometrica è particolarmente adatta per la misurazione di correnti elevate in cavi isolati. Il GMC 600-15 Professional è compatibile con una batteria ricaricabile agli ioni di litio, che consente una perfetta integrazione nella vostra attrezzatura e prestazioni di lunga durata. La dotazione comprende anche strisce di misura di alta qualità in silicone flessibile e resistente. La funzione Hold registra i valori misurati, mentre l’impugnatura comoda riduce l’affaticamento durante l’uso prolungato, rendendo la pinza amperometrica uno strumento indispensabile per i professionisti che apprezzano la precisione e l’affidabilità. Custodia. 2 batterie LR6 da 1,5 V (AA). MS 90 Professional (1 600 A03 8D2)

Proprietà:

  • Tensione CA: 600 V
  • Precisione tensione CA: ± 1,2 % + 5
  • Corrente CA: 600A
  • Segnale acustico: sì
  • Risoluzione tensione CA: 0,1 V
  • Risoluzione corrente CA: 0,1A
  • Risoluzione DC-tensione: 0,1 V
  • Risoluzione continuità: 0,1 Ohm
  • Risoluzione resistenza: 0,01 MOhm
  • CC-tensione: 600 V
  • Tipo di display: LCD invertito
  • Continuità: sì
  • Valore efficace reale: sì
  • Precisione corrente CA: ± 1,8 % + 5
  • Precisione tensione CC: ± 1,0 % + 3
  • Precisione continuità: ± 1,0 % + 5
  • Precisione resistenza: ± 2,0 % + 5
  • Protezione IP: IP54
  • Classe di sicurezza: CAT III 600 V / CAT IV 300 V
  • Denominazione della categoria: 82