{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Anzahl enthaltener Batterien | 2 St. | |
| Batterieart | Alkali-Mangan (AlMn) | |
| Internationale Baugröße | AA (LR6) | |
| Serie | GMC 600-15 Professional | |
| IP Schutzart | IP54 | |
| Herstellerbezeichnung | Strommesszange GMC 600-15 | |
| Verpackung | Tasche | |
| Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
| Anzeige | akustisch; LCD; LCD | |
| Messverfahren | TRUE RMS | |
| Durchgangsprüfung min. | 0,1 Ω | |
| Widerstandsmessung min. | 0,01 Ω | |
| Messspannung min., Spannungsmessung | 0,1 V | |
| Messspannung max., Spannungsmessung | 600 V | |
| Anzeige (DC) min. | 0,1 V | |
| Anzeige (DC) max. | 600 V | |
| Anzeige (AC) min. | 0,1 V | |
| Anzeige (AC) max. | 600 V | |
| Wechselstrom (AC) min. | 0,1 mA | |
| Wechselstrom (AC) max. | 600 A | |
| Wechselspannung (AC) min. | 0,1 V | |
| Wechselspannung (AC) max. | 600 V | |
| Gleichspannung (DC) min. | 0,1 V | |
| Gleichspannung (DC) max. | 600 V | |
| Anzahl Kabel | 2 St. | |
| Anzeige | LCD | |
| Display beleuchtet | ja | |
| darstellbare Zahl max. | 6 000 | |
| Schutzart / Schutzklasse | IP Schutzart | |
| Produktart | Stromzange | |
| Messvarianten | Durchgangsprüfung; Spannungsmessung; Widerstandsmessung | |
| Stromart | Gleichstrom (DC); Wechselstrom (AC) | |
| mit Kabel | ja | |
| mit Display | ja | |
| Überspannungskategorie | CAT III; CAT IV | |
| Eigenschaften | Vibrationsalarm | |
| Funktion | Hold | |
| Material Gehäuse | Kunststoff |
| Artikelnummer | 0601077600 | |
| EAN / GTIN | 4053423330656 | |
| Herstellernummer | 0601077600 | |
| L-Nummer | L00620 107525 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |