Clește de măsură GMC 600-15

Cod articol.: 0601077600
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de baterii incluse 2 buc.
Tipul bateriei Alkali-mangan (AlMn)
Dimensiune internaţională AA (LR6)
Serie GMC 600-15 Professional
Clasă de protecție IP IP54
Denumirea producătorului Strommesszange GMC 600-15
Ambalaj husă
Alimentare cu energie Alimentat cu baterii
Afişare acustic; LCD; LCD
Proces măsurare TRUE RMS
Test de continuitate min. 0,1 Ω
Măsurarea rezistenței min. 0,01 Ω
Tensiune de măsurare min., Măsurarea intervalului de tensiune 0,1 V
Tensiune de măsurare max., Măsurarea intervalului de tensiune 600 V
Afișaj (CC) min. 0,1 V
Afișaj (DC) max. 600 V
Afișaj (AC) min. 0,1 V
Afișaj (AC) max. 600 V
Curent alternativ (AC) min. 0,1 mA
Curent alternativ (AC) max. 600 A
Tensiune alternativă (AC) min. 0,1 V
Tensiune alternativă (AC) max. 600 V
Tensiune continuă (DC) min. 0,1 V
Tensiune continuă (DC) max. 600 V
Numărul de cabluri 2 buc.
Afişare LCD
Afișaj iluminat da
Număr afișabil max. 6.000
Tip de protecție / clasa de protecție Gradul de protecție IP
Tip produs cleşte ampermetric
Variante de măsurare Verificare a continuităţii circuitelor; Măsurarea intervalului de tensiune; Măsurare a rezistenţei
Tip de curent Curent continuu (DC); Curent alternativ (AC)
Cu cablu da
Cu afișaj da
Categorie de supratensiune CAT III; CAT IV
Caracteristici Alertă cu vibrare
Funcţie Hold
Materialul carcasei Plastic

Identificare și clasificare

Cod articol 0601077600
EAN / GTIN 4053423330656
Număr producător 0601077600
L-Număr L00620 107525
Producător/responsabil Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descriere

Descriere:

  • Clește ampermetric GMC 600-15. GMC 600-15, GMC 600-15 Professional vă sporește eficiența prin valori de măsurare precise în diverse aplicații. Oferă posibilități de măsurare versatile, de exemplu curent alternativ până la 600 A și tensiune continuă și alternativă până la 600 V. Afișajul LCD mare cu afișare inversată asigură o vizibilitate clară, iar măsurarea True RMS asigură precizia. Datorită construcției robuste cu grad de protecție IP54, această clește de măsurare poate rezista la căderi accidentale și condiții dure, fiind astfel un companion de încredere în locurile de muncă solicitante. GMC 600-15 Professional este ideal pentru electricieni și tehnicieni HVAC și perfect potrivit pentru instalații electrice, întreținere și reparații. Designul compact și ergonomic permite o operare ușoară cu o singură mână, iar suportul magnetic separat (MH 1 Professional) oferă un confort și mai mare prin operarea cu mâinile libere. Cu valori nominale testate conform CAT IV 300 și CAT III 600 V pentru siguranță ridicată, această clește de măsurare este potrivită în special pentru măsurarea curenților mari în cabluri izolate. GMC 600-15 Professional este compatibil cu un acumulator litiu-ion, permițând astfel o integrare perfectă în echipamentul dvs. de scule și o performanță de lungă durată. Echipamentul include, de asemenea, benzi de măsurare de înaltă calitate din silicon flexibil și durabil. Funcția Hold înregistrează valorile măsurate, iar mânerul confortabil reduce oboseala în cazul utilizării îndelungate – ceea ce face ca cleștele de măsurare să fie un instrument indispensabil pentru profesioniștii care pun preț pe precizie și fiabilitate. Geantă. 2 baterii LR6 de 1,5 V (AA). MS 90 Professional (1 600 A03 8D2)

Caracteristică:

  • Tensiune CA: 600 V
  • Precizie tensiune CA: ± 1,2 % + 5
  • Curent CA: 600A
  • Semnal acustic: da
  • Rezoluție tensiune CA: 0,1 V
  • Rezoluție curent CA: 0,1A
  • Rezoluția tensiunii DC: 0,1 V
  • Rezoluție continuitate: 0,1 ohm
  • Rezoluție rezistență: 0,01 MOhm
  • Tensiune c.c.: 600 V
  • Tip afișaj: LCD inversat
  • Continuitate: da
  • Valoare efectivă reală: da
  • Precizie curent CA: ± 1,8 % + 5
  • Precizie tensiune CC: ± 1,0 % + 3
  • Precizie trecere: ± 1,0 % + 5
  • Precizie rezistență: ± 2,0 % + 5
  • Protecţie IP: IP54
  • Clasa de securitate: CAT III 600 V / CAT IV 300 V
  • Denumire categorie: 82

Livrare:

  • husă
  • 2 baterii LR6 de 1,5 V
  • MS 90 Professional