Pince ampèremétrique GMC 600-15

Réf.: 0601077600
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
Nombre de piles incluses 2 pc.
Type de pile alcali-manganèse (AlMn)
Format international AA (LR6)
Série GMC 600-15 Professional
Indice de protection IP IP54
Référence fabricant Strommesszange GMC 600-15
Emballage sacoche
Alimentation électrique fonctionnement sur piles
Affichage signal acoustique; LCD; LCD
Procédé de mesure TRUE RMS
Contrôle de continuité min. 0,1 Ω
Mesure de résistance min. 0,01 Ω
Tension de mesure min., mesure de tension 0,1 V
Tension de mesure max., mesure de tension 600 V
Affichage (c.c.) min. 0,1 V
Affichage (c.c.) max. 600 V
Affichage (c.a.) min. 0,1 V
Affichage (c.a.) max. 600 V
Courant alternatif (c.a.) min. 0,1 mA
Courant alternatif (c.a.) max. 600 A
Tension alternative (c.a.) min. 0,1 V
Tension alternative (c.a.) max. 600 V
Tension continue (c.c.) min. 0,1 V
Tension continue (c.c.) max. 600 V
Nombre de câbles 2 pc.
Affichage LCD
Ecran éclairé oui
Nombre représentable max. 6 000
Indice de protection / Classe de protection Degré de protection IP
Type de produit pince ampèremétrique
Variantes de mesure contrôle de continuité; mesure de tension; mesure de la résistance
Type de courant courant continu (c.c.); courant alternatif (c.a.)
Avec câble oui
Avec écran oui
Catégorie de surtension CAT III; CAT IV
Caractéristiques alarme vibrante
Fonction Hold
Matériau boîtier Plastique

Identification et classification

Référence article 0601077600
EAN / GTIN 4053423330656
Réf. fabricant 0601077600
Article hors catalogue L00620 107525
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

  • Pince ampèremétrique GMC 600-15. GMC 600-15, La GMC 600-15 Professional augmente votre efficacité grâce à des mesures précises dans de nombreuses applications. Elle offre de nombreuses possibilités de mesure, par exemple le courant alternatif jusqu’à 600 A et la tension continue et alternative jusqu’à 600 V. Le grand écran LCD avec affichage inversé garantit une bonne visibilité et la mesure True RMS assure la précision. Grâce à sa conception robuste avec indice de protection IP54, cette pince ampèremétrique résiste aux chutes accidentelles et aux conditions difficiles, ce qui en fait un compagnon fiable sur les lieux de travail exigeants. La GMC 600-15 Professional est idéale pour les électriciens et les techniciens CVC et convient parfaitement aux installations électriques, à la maintenance et aux réparations. Sa conception compacte et ergonomique permet une utilisation facile d’une seule main et la suspension magnétique séparée (MH 1 Professional) offre encore plus de confort grâce à une utilisation mains libres. Avec des valeurs nominales testées selon CAT IV 300 et CAT III 600 V pour une sécurité élevée, cette pince de mesure est particulièrement adaptée à la mesure de courants élevés dans des câbles isolés. La GMC 600-15 Professional est compatible avec une batterie lithium-ion. Elle s’intègre ainsi parfaitement à votre équipement et offre des performances durables. Elle est également équipée de bandes de mesure de haute qualité en silicone souple et durable. La fonction Hold enregistre les valeurs mesurées, tandis que la poignée confortable réduit la fatigue lors d’une utilisation prolongée, ce qui fait de cette pince ampèremétrique un outil indispensable pour les professionnels qui attachent de l’importance à la précision et à la fiabilité. Sacoche. 2 piles LR6 de 1,5 V (AA). MS 90 Professional (1 600 A03 8D2)

Caractéristique(s):

  • Tension CA: 600 V
  • Précision de la tension CA: ± 1,2 % + 5
  • Courant CA: 600A
  • Signal sonore: oui
  • Résolution de la tension CA: 0,1 V
  • Résolution du courant CA: 0,1A
  • Résolution DC-tension: 0,1 V
  • Résolution de la continuité: 0,1 ohm
  • Résolution de la résistance: 0,01 MOhm
  • DC-tension: 600 V
  • Type d’affichage: LCD inversé
  • Continuité: oui
  • Valeur efficace: oui
  • Précision du courant CA: ± 1,8 % + 5
  • Précision de la tension CC: ± 1,0 % + 3
  • Précision de la continuité: ± 1,0 % + 5
  • Précision de la résistance: ± 2,0 % + 5
  • Protection contre les IP: IP54
  • Classe de sécurité: CAT III 600 V / CAT IV 300 V
  • Désignation de la gamme: 82

Livraison:

  • sacoche
  • 2 piles LR6 de 1,5 V
  • MS 90 Professional