Klešťový měřič GMC 600-15

Artiklové číslo: 0601077600
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Počet obsažených baterií 2 ks
Typ baterie Alkalická (AlMn)
Mezinárodní konstrukční velikost AA (LR6)
Řada GMC 600-15 Professional
Typ krytí IP IP54
Označení výrobce Strommesszange GMC 600-15
Obal brašna
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Ukazatel akustický; LCD; LCD
Měření TRUE RMS
Zkouška průchodnosti min. 0,1 Ω
Měření odporu min. 0,01 Ω
Měřicí napětí min., Měření napětí 0,1 V
Měřicí napětí max., Měření napětí 600 V
Zobrazení (DC) min. 0,1 V
Zobrazení (DC) max. 600 V
Zobrazení (AC) min. 0,1 V
Zobrazení (AC) max. 600 V
Střídavý proud (AC) min. 0,1 mA
Střídavý proud (AC) max. 600 A
Střídavé napětí (AC) min. 0,1 V
Střídavé napětí (AC) max. 600 V
Stejnosměrné napětí (DC) min. 0,1 V
Stejnosměrné napětí (DC) max. 600 V
Počet kabelů 2 ks
Ukazatel LCD
Podsvícený displej ano
Zobrazitelné číslo max. 6 000
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Druh produktu kleště na měření proudu
Varianty měření Zkouška průchodnosti; Měření napětí; Měření odporu
Typ proudu Stejnosměrný proud (DC); Střídavý proud (AC)
S kabelem ano
S displejem ano
Kategorie přepětí CAT III; CAT IV
Vlastnosti Vibrační alarm
Funkce Hold
Materiál pouzdra Plast

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 0601077600
EAN / GTIN 4053423330656
Číslo výrobce 0601077600
L-číslo L00620 107525
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • Proudová měřicí kleště GMC 600-15. GMC 600-15, GMC 600-15 Professional zvyšuje vaši efektivitu díky přesným měřeným hodnotám v nejrůznějších aplikacích. Nabízí všestranné možnosti měření, například střídavý proud do 600 A a stejnosměrné i střídavé napětí do 600 V. Velký LCD displej s invertovaným zobrazením zajišťuje jasnou viditelnost a měření True RMS zajišťuje přesnost. Díky robustní konstrukci s krytím IP54 odolá tato měřicí kleště náhodnému pádu a drsným podmínkám, a je tak spolehlivým společníkem na náročných pracovištích. GMC 600-15 Professional je ideální pro elektrikáře a techniky HVAC a je perfektně vhodná pro elektroinstalace, údržbu a opravy. Kompaktní a ergonomický design umožňuje snadné ovládání jednou rukou a samostatné magnetické uchycení (MH 1 Professional) nabízí ještě větší pohodlí při práci bez použití rukou. Díky jmenovitým hodnotám testovaným podle CAT IV 300 a CAT III 600 V pro vysokou bezpečnost je tato měřicí kleště zvláště vhodná pro měření vysokých proudů v izolovaných kabelech. GMC 600-15 Professional je kompatibilní s lithium-iontovým akumulátorem. Umožňuje tak hladkou integraci do vaší výbavy nástrojů a dlouhodobý výkon. Součástí výbavy jsou také vysoce kvalitní měřicí pásky z pružného a odolného silikonu. Funkce Hold zaznamenává naměřené hodnoty, zatímco pohodlná rukojeť zajišťuje menší únavu při delším používání – díky tomu jsou měřicí kleště nepostradatelným nástrojem pro profesionály, kteří kladou důraz na přesnost a spolehlivost. Taška. 2 x 1,5 V LR6 baterie (AA). MS 90 Professional (1 600 A03 8D2)

Charakteristika:

  • Střídavé napětí: 600 V
  • Přesnost střídavého napětí: ± 1,2 % + 5
  • Střídavý proud: 600A
  • Akustická zpětná vazba: ano
  • Rozlišení střídavého napětí: 0,1 V
  • Rozlišení střídavého proudu: 0,1A
  • Rozlišení DC-napětí: 0,1 V
  • Rozlišení průchodu: 0,1 ohm
  • Rozlišení odporu: 0,01 MOhm
  • DC-napětí: 600 V
  • Typ displeje: LCD invertovaný
  • Průchod: ano
  • Skutečná efektivní hodnota: ano
  • Přesnost střídavého proudu: ± 1,8 % + 5
  • Přesnost stejnosměrného napětí: ± 1,0 % + 3
  • Přesnost průchodu: ± 1,0 % + 5
  • Přesnost odporu: ± 2,0 % + 5
  • Ochrana před IP: IP54
  • Bezpečnostní třída: CAT III 600 V / CAT IV 300 V
  • Označení řady: 82

Rozsah dodávky:

  • brašna
  • 2 baterie LR6 o napětí 1,5 V
  • MS 90 Professional

Vhodné produkty