Pinza Medidor GMC 600-15

Número de artículo: 0601077600
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Cantidad de pilas contenidas 2 ud.
Tipo de batería Alcalino-manganeso (AlMn)
Tamaño constructivo internacional AA (LR6)
Serie GMC 600-15 Professional
Clase de protección IP: IP54
Denominación del fabricante Strommesszange GMC 600-15
Embalaje Bolsa
Suministro de energía Funcionamiento con pilas
Indicación acústico; LCD; LCD
Procedimiento de medición TRUE RMS
Comprobación de continuidad mín. 0,1 Ω
Medición de resistencia mín. 0,01 Ω
Tensión de medición mín., Medición de tensión 0,1 V
Tensión de medición máx., Medición de tensión 600 V
Indicador (CC) mín. 0,1 V
Indicador (CC) máx. 600 V
Indicador (CA) mín. 0,1 V
Indicador (CA) máx. 600 V
Corriente alterna (CA) mín. 0,1 mA
Corriente alterna (CA) máx. 600 A
Tensión alterna (CA) mín. 0,1 V
Tensión alterna (CA) máx. 600 V
Tensión continua (CC) mín. 0,1 V
Tensión continua (CC) máx. 600 V
Número de cables 2 ud.
Indicación LCD
Pantalla iluminada
Número representable máx. 6.000
Tipo de protección / clase de protección Grado de protección IP
Tipo de producto pinza de corriente
Variantes de medición Comprobación de continuidad; Medición de tensión; Medición de resistencia
Tipo de corriente Corriente continua (CC); Corriente alterna (CA)
Con cable
Con pantalla
Categoría de sobretensión CAT III; CAT IV
Características Alarma vibratoria
Función Hold
Material carcasa Plástico

Identificación y clasificación

Número de artículo 0601077600
EAN / GTIN 4053423330656
Número del fabricante 0601077600
Número L L00620 107525
Fabricante/responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Descripción:

  • Pinza amperimétrica GMC 600-15. GMC 600-15, El GMC 600-15 Professional aumenta su eficiencia gracias a sus valores de medición precisos en múltiples aplicaciones. Ofrece múltiples posibilidades de medición, por ejemplo, corriente alterna hasta 600 A y tensión continua y alterna hasta 600 V. La gran pantalla LCD con visualización invertida garantiza una clara visibilidad y la medición True RMS garantiza la precisión. Gracias a su diseño robusto con grado de protección IP54, esta pinza amperimétrica puede soportar caídas accidentales y condiciones adversas, lo que la convierte en una compañera fiable en lugares de trabajo exigentes. La GMC 600-15 Professional es ideal para electricistas y técnicos de climatización, y es perfecta para instalaciones eléctricas, mantenimiento y reparaciones. Su diseño compacto y ergonómico permite un manejo sencillo con una sola mano y la suspensión magnética independiente (MH 1 Professional) ofrece aún más comodidad gracias al funcionamiento con las manos libres. Con valores nominales probados según CAT IV 300 y CAT III 600 V para una alta seguridad, este pinza amperimétrica es especialmente adecuado para medir corrientes elevadas en cables aislados. El GMC 600-15 Professional es compatible con una batería de iones de litio, lo que permite una integración perfecta en su equipo de herramientas y un rendimiento duradero. El equipamiento también incluye tiras de medición de alta calidad fabricadas en silicona flexible y duradera. La función Hold registra los valores medidos, mientras que la cómoda empuñadura reduce la fatiga durante un uso prolongado, lo que convierte a esta pinza amperímetro en una herramienta indispensable para los profesionales que valoran la precisión y la fiabilidad. Bolsa. 2 pilas LR6 de 1,5 V (AA). MS 90 Professional (1 600 A03 8D2)

Característica:

  • AC-tensión: 600 V
  • Precisión de tensión CA: ± 1,2 % + 5
  • Corriente AC: 600A
  • Señal acústica: Sí
  • Resolución de tensión CA: 0,1 V
  • Resolución de corriente CA: 0,1A
  • Resolución DC-tensión: 0,1 V
  • Resolución de paso: 0,1 ohmios
  • Resolución de resistencia: 0,01 MOhm
  • DC-tensión: 600 V
  • Tipo de pantalla: LCD invertido
  • Pasante: Sí
  • Valor efectivo real: Sí
  • Precisión de la corriente CA: ± 1,8 % + 5
  • Precisión de tensión CC: ± 1,0 % + 3
  • Precisión de paso: ± 1,0 % + 5
  • Precisión de resistencia: ± 2,0 % + 5
  • Protección IP: IP54
  • Clase de seguridad: CAT III 600 V / CAT IV 300 V
  • Denominación de la gama: 82

Volumen de suministro:

  • Bolsa
  • 2 pilas LR6 de 1,5 V
  • MS 90 Professional