Llave dinamométrica ajustable, preajustada para herramientas de inserción Click-Torque XP 4, 20-250 Nm, 20 Nm, 14x18 x 20,0 Nm x 20-250 Nm

Número de artículo: 05075673001
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Posibilidad de regulación valor de disparo Preajustable
Forma de la conexión Para herramientas insertables (asiento rectangular)
Principio de disparo Activación mecánica de recorrido corto
Precisión del par de giro en sentido horario 2 %
Par ajustado 20
Sentido de apriete Derecha/izquierda
Norma DIN EN ISO 6789-1
Unidad de medida par de giro Nm
Ajuste del valor de disparo Sin escala regulable (se precisa dispositivo de prueba)
Asiento para herramienta insertable 14×18 mm
Señal de disparo Acústico; Háptico
Respuesta activadora
Tipo de producto Llave dinamométrica
Metrología ejecución mecánica
Funciones de medición Par de giro
Indicación sin indicación
Precisión del par de giro en sentido antihorario 2 %

Identificación y clasificación

Número de artículo 05075673001
EAN / GTIN 4013288206190
Número del fabricante 05075673001
Número L L60020 4058
Fabricante/responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descripción

Descripción:

  • Llave dinamométrica con valor de par de giro preajustado para todas aquellas aplicaciones en las cuales se necesita constantemente el mismo par de apriete, y en las cuales es necesario que haya una alta precisión repetitiva.
  • El par de giro puede ser modificado dentro del área de medición.
  • El robusto acoplamiento a fricción emite una señal de salto claramente audible y palpable cuando se alcanza el par de giro preajustado.
  • La llave es adecuada para el apriete hacia la derecha y hacia la izquierda, gracias a la toma de cuadradillo interior para herramientas intercambiables de inserción.
  • En caso de que se deseara, y previa demanda, se pueden suministrar herramientas con un par de apriete preajustado que tenga un valor deseado diferente al par de giro pre-establecido, siempre que el nuevo valor esté dentro del área de medición definida.

Característica:

  • Tamaño del asiento: 14x18
  • Diámetro del reloj: 41 mm
  • Diámetro del reloj (pulgadas): 1 39/64 pulgadas
  • Diámetro de la cabeza: 32 mm
  • Diámetro de la cabeza (pulgadas): 1 17/64 pulgadas
  • Escala principal Rango de medición: 20-250 Nm
  • Escala principal Rango de medición Máx.: 250 Nm
  • Escala principal Rango de medición Mín.: 20 Nm
  • Altura del cabezal de trinquete H2: 26 mm
  • Altura del cabezal de trinquete H2 (pulgadas): 1 1/32 pulgada
  • Longitud de la llave dinamométrica: 457 mm
  • Longitud de la llave dinamométrica (en pulgadas): 17 63/64 pulgadas
  • Longitud del mango G2: 145 mm
  • Longitud del mango G2 (pulgadas): 5 45/64 pulgadas
  • Escala secundaria Rango de medición: 15-184 lbf. ft.
  • Escala secundaria Rango de medición Máx.: 184 pies-libra
  • Escala secundaria Rango de medición Mín.: 15 lbf. ft.
  • Adaptador de medición: 25,5 mm
  • Distancia entre el punto de aplicación de la fuerza y el eje del aparato de comprobación: 430 mm
  • Valor de medición preajustado en la escala principal: 20 Nm

Ventaja:

  • Llave dinamométrica de par de giro en el diseño inconfundible de Wera
  • Dispone de un mecanismo de activación claramente audible y palpable al alcanzar el par de apriete preajustado
  • El par de giro preajustado puede ser modificado dentro del área de medición en el laboratorio de pruebas
  • Rango de medición: 20-250 Nm; La exactitud es de +/- el 2% según la norma DIN EN ISO 6789-1:2017-07
  • Con toma de cuadradillo interior (14 x18) para herramientas intercambiables de inserción; apriete hacia la derecha y hacia la izquierda

Volumen de suministro:

  • Click-Torque XP 4 pre-set adjustable torque wrench for insert tools, 20-250 Nm, 20 Nm, 14x18 x 20.0 Nm x 20-250 Nm