• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, sabato 13 dicembre l'eShop non sarà disponibile. Ci scusiamo per gli eventuali disagi causati.
  • Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

IMICRO ANALOGICO .6-.7IN

Codice art.: 00880402
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Micrometro per interni a 3 punte

Identificazione e classificazione

Codice articolo 00880402
EAN / GTIN 7630041122763
Codice del produttore 00880402

Descrizione

Esecuzione:

  • Gamma di misurazione [in]: .6 ÷ .7
  • Max. errori consentiti [in]: .0002
  • Limite di ripetibilità [in]: .0002
  • Risoluzione [in]: .0002
  • Dimensione A [mm]: 3,5
  • Dimensione A [poll.]: .13
  • Dimensione B [mm]: 4
  • Dimensione B [poll.]: .15
  • Dimensione C [mm]: 77
  • Dimensione C [poll.]: 3,03

Descrizione:

Micrometro per interni analogico IMICRO, .600-.700 in

Proprietà:

  • Superfici di misurazione: Acciaio temprato
  • Incluso nella consegna: Micrometro; rapporto di misurazione; dichiarazione di conformità

Norma:

DIN 863 T4 / NF E 11-099