Analogový dutinoměr .6-.7in

Artiklové číslo: 00880402
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Obal plastový kufr
Vzdálenost mezi měřicí plochou a základním otvorem (a) 3,5 mm
Odečet palce, palce 0,0002 palec
Druh produktu dutinoměr
Řehtačka u mikrometru ne
Aretace/svěrná páka ano
Jednotka odečet palce
Měřicí technika analogová
Měřicí plochy provedení Měřicí podložky
Měřicí plochy povrch Kalené
Přesnost ± 5,08 µm
Počet mikrometrů 4 ks
Celková délka 77 mm
Rozsah měření min. 15,24 mm
Rozsah měření max 17,78 mm
Norma DIN 863-4
Zkušební protokol ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 00880402
EAN / GTIN 7630041122763
Číslo výrobce 00880402
L-číslo L40620 101006

Popis

Provedení:

  • Rozsah měření [in]: .6 ÷ .7
  • Max. povolené chyby [in]: .0002
  • Limit opakovatelnosti [in]: .0002
  • Rozlišení [in]: .0002
  • Rozměr A [mm]: 3,5
  • Rozměr A [in]: .13
  • Rozměr B [mm]: 4
  • Rozměr B [in]: .15
  • Rozměr C [mm]: 77
  • Rozměr C [in]: 3,03

Popis:

Analogový vnitřní mikrometr IMICRO, .600-.700 in

Charakteristika:

  • Měřicí plochy: Kalená ocel
  • Součástí dodávky: Mikrometr; zpráva o měření; prohlášení o shodě

Norma:

DIN 863 T4 / NF E 11-099