Analóg belső mikrométer .6-.7in

Cikkszám: 00880402
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája 3 pontos furatmikrométer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 00880402
EAN / GTIN 7630041122763
Gyártó száma 00880402

Leírás

Kivitel:

  • Mérési tartomány [in]: .6 ÷ .7
  • Max. engedélyezett hibák [in]: .0002
  • Ismételhetőségi határérték [in]: .0002
  • Felbontás [in]: .0002
  • A méret [mm]: 3,5
  • A méret [in]: .13
  • B méret [mm]: 4
  • B méret [in]: .15
  • C méret [mm]: 77
  • C méret [in]: 3,03

Leírás:

Analóg belső mikrométer IMICRO, .600-.700 in

Jellemző:

  • Arcok mérése: Edzett acél
  • Szállításhoz mellékelve: Mikrométer; Mérési jelentés; Megfelelőségi nyilatkozat

Szabvány:

DIN 863 T4 / NF E 11-099