Analogueue klemme måleskrue 6 - .7

Art.-nr.: 00880402
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Emballage Kunststofkuffert
Afstand, måleflade til bundhul 3,5 mm
Aflæsning i tommer, tommer 0,0002 tommer
Aflæsning 0,0002 tommer
Produkttype indvendig mikrometerskrue
Friktionsskralde nej
Fiksering / spændearm ja
Aflæsning af enhed tommer
Måleteknik analog
Måleoverfladedesign måleskær
Måleoverflader Hærdet
Nøjagtighed ± 5,08 µm
Antal mikrometerskruer 4 stk.
Længde i alt 77 mm
Måleområde min. 15,24 mm
Måleområde maks. 17,78 mm
Standard DIN 863-4
Testrapport ja

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 00880402
EAN/GTIN 7630041122763
Producentnummer 00880402
L-nummer L40620 101006

Betegnelse

Udførelse:

  • Måleområde [in]: .6 ÷ .7
  • Maks. tilladte fejl [in]: 0,0002
  • Repeterbarhedsgrænse [in]: 0,0002
  • Opløsning [in]: 0,0002
  • Mål A [mm]: 3,5
  • Dimension A [in]: .13
  • Dimension B [mm]: 4
  • Dimension B [in]: .15
  • Mål C [mm]: 77
  • Dimension C [in]: 3,03

Beskrivelse:

Analog indvendig mikrometerskrue Imicro, .600-.700 tommer

Egenskab:

  • Måleflader: Hærdet stål
  • Inkluderet i leveringen: Mikrometer; målerapport; overensstemmelseserklæring

Norm:

DIN 863 T4 / NF E 11-099