• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

IMICRO ANALOG .6-.7IN

Artikel-Nr.: 00880402
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Verpackung Kunststoffkoffer
Abstand Messfläche zu Grundloch 3,5 mm
Ablesung Zoll, Zoll 0,0002 Zoll
Ablesung 0,0002 Zoll
Produktart Innenmessschraube
Gefühlsratsche nein
Feststellung / Klemmhebel ja
Einheit Ablesung Zoll
Messtechnik analog
Ausführung Messflächen Messschneiden
Messflächen-Oberfläche gehärtet
Genauigkeit ± 5,08 µm
Anzahl Messschrauben 4 St.
Länge gesamt 77 mm
Messbereich min. 15,24 mm
Messbereich max 17,78 mm
Norm DIN 863-4
Prüfprotokoll ja

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 00880402
EAN / GTIN 7630041122763
Herstellernummer 00880402
L-Nummer L40620 101006

Beschreibung

Ausführung:

  • Messbereich [in]: .6 ÷ .7
  • Max. Zulässige Fehler [in]: .0002
  • Wiederholbarkeitsgrenze [in]: .0002
  • Auflösung [in]: .0002
  • Maß A [mm]: 3.5
  • Maß A [Zoll]: .13
  • Maß B [mm]: 4
  • Maß B [Zoll]: .15
  • Maß C [mm]: 77
  • Maß C [Zoll]: 3.03

Beschreibung:

Analoge Innenmessschraube IMICRO, .600-.700 in

Merkmal:

  • Flächen messen: Gehärteter Stahl
  • Im Lieferumfang enthalten: Mikrometer; Messbericht; Konformitätserklärung

Norm:

DIN 863 T4 / NF E 11-099

Services & Produktberater