Micrometru intern analogic .6-.7in

Cod articol.: 00880402
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Ambalaj Cutie din plastic
Distanța dintre suprafața de măsurare și orificiul de bază (a) 3,5 mm
Citire inch, inch 0,0002 inch
Tip produs micrometru de interior
Limitator de cuplu de frecare nu
Blocare / levier de strângere da
Citire unitate inch
Tehnică de măsurare analog
Suprafaţă de măsurare design Tăişuri măsurare
Suprafaţă de măsurare suprafață călit
Precizie ± 5,08 µm
Număr de micrometre 4 buc.
Lungimea totală 77 mm
Domeniu de măsurare min. 15,24 mm
Domeniu de măsurare max 17,78 mm
Standard DIN 863-4
Certificat de verificare da

Identificare și clasificare

Cod articol 00880402
EAN / GTIN 7630041122763
Număr producător 00880402
L-Număr L40620 101006

Descriere

Execuţie:

  • Domeniu de măsurare [in]: .6 ÷ .7
  • Max. erori permise [in]: .0002
  • Limită de repetabilitate [in]: .0002
  • Rezoluție [in]: .0002
  • Dimensiunea A [mm]: 3,5
  • Dimensiunea A [in]: .13
  • Dimensiunea B [mm]: 4
  • Dimensiunea B [in]: .15
  • Dimensiunea C [mm]: 77
  • Dimensiunea C [in]: 3,03

Descriere:

Micrometru interior analogic IMICRO, .600-.700 in

Caracteristică:

  • Fețe de măsurare: Oțel călit
  • Inclus în livrare: Micrometru; raport de măsurare; declarație de conformitate

Standard:

DIN 863 T4 / NF E 11-099