Calibro di profondità digitale, 1 gancio fisso, 500 mm, 0,01, mm

Codice art.: 00530446
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Anzahl enthaltener Batterien 1 St.
Batterieart Lithium (Li)
Internationale Baugröße Knopfzelle (CR2032)
IP Schutzart IP67
Energieversorgung Batteriebetrieben
Material Edelstahl (INOX)
Messabweichung MPE 30 µm
Ablesung 0,01 mm
Messbereich min. 0 mm
Hakenlänge a 15,5 mm
Hakenbreite b 10 mm
Messansatz Stärke A 15 mm
Brückenlänge 150 mm
Feststellung Feststellschraube
Messtechnik digital
Stand-by-Schaltung ja
Ablesung umschaltbar ja
Ziffernhöhe LCD-Display 11 mm
Schnittstelle TESA Link Connector TLC
Betriebsdauer 12 h
Norm ISO 13385
Schutzart / Schutzklasse IP Schutzart
Produktart Tiefenmessschieber
Inhalt Einzelteil

Identificazione e classificazione

Codice articolo 00530446
EAN / GTIN 7630041106534
Codice del produttore 00530446
Numero-L L41140 221

Descrizione

Esecuzione:

Errori massimi consentiti:
L = lunghezza in mm
0 < L ≤ 100: ± 20 µm
100 < L ≤ 500: ± 30 µm
Dimensione A [mm]: 150
Dimensione B [mm]: 8,5
Dimensione C [mm]: 4
Dimensione D [mm]: 15
Dimensione a [mm]: 15,5
Dimensione b [mm]: 10

Descrizione:

Calibro di profondità digitale, con 1 piedino fisso, 500 mm, 0,01 mm

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio inox
  • Grado di protezione: IP67
  • Display: LCD, 11 mm
  • Alimentazione: Batteria a bottone CR2032
  • Uscite dati: TLC
  • Funzioni: Stand-by dopo 10 minuti; modalità ABS o DIFF; indicatore di batteria scarica
  • Autonomia: 12 ore
  • Unità: mm / in
  • Caratteristiche: Vite di bloccaggio
  • Certificazione: Trasmettitore TLC-BLE certificato per i paesi/regioni:
    DE, AT, BE, BG, CA, CN, CY, KR, HR, DK, ES, EE, US, FI, FR, GR, HU, IN, IE, IS, IT, JP, LV, LI, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, CZ, RO, GB, SK, SI, SE, CH, TW, TR
  • Campo di misura [mm]: 0 ÷ 500
  • Campo di misura [in]: 0 ÷ 20
  • Uscita dati: TLC
  • Numero di ganci: 1

Norma:

ISO 13385-2:2019

Fornitura:

Batteria (1 volta); Rapporto di misura; Dichiarazione di conformità