{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Cantidad de pilas contenidas | 1 ud. | |
| Tipo de batería | Litio (Li) | |
| Tamaño constructivo internacional | Pila redonda (CR2032) | |
| Clase de protección IP: | IP67 | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con pilas | |
| Material | acero fino (INOX) | |
| Desviación de medición MPE | 30 µm | |
| Lectura | 0,01 mm | |
| Capacidad de medición mín. | 0 mm | |
| Longitud gancho | 15,5 mm | |
| Ancho del gancho | 10 mm | |
| Espesor del método de medición | 15 mm | |
| Sección transversal regleta graduada | 8,5 x 4 mm | |
| Longitud de puente | 150 mm | |
| Sujeción | Tornillo de sujeción | |
| Metrología | Digital | |
| Conmutación stand-by | sí | |
| Lectura conmutable | sí | |
| Altura de las cifras pantalla LCD | 11 mm | |
| Interfaz | TESA Link Connector TLC | |
| Duración de funcionamiento | 12 h | |
| Norma | ISO 13385 | |
| Tipo de protección / clase de protección | Grado de protección IP | |
| Tipo de producto | Calibre de profundidad | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 00530446 | |
| EAN / GTIN | 7630041106534 | |
| Número del fabricante | 00530446 | |
| Número L | L41140 221 |