Digitális mélységmérő, 1 fix horog, 500 mm, 0,01, mm

Cikkszám: 00530446
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Méréstartomány 0 mm - 150 mm
Leolvasás 0,01 mm
Méréstechnika digital
Energiaellátás Elemes
Termék fajtája Mélységmérő tolómérő

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 00530446
EAN / GTIN 7630041106534
Gyártó száma 00530446
L-szám L41140 221

Leírás

Kivitel:

Maximális megengedett hibák:
L = hossz mm-ben
0 < L ≤ 100: ± 20 µm
100 < L ≤ 500: ± 30 µm
A méret [mm]: 150
B méret [mm]: 8,5
C méret [mm]: 4
D méret [mm]: 15
a méret [mm]: 15,5
b méret [mm]: 10.

Leírás:

Digitális mélységmérő, 1 fix ütközőlemez, 500 mm, 0.01, mm

Jellemző:

  • Anyaga: Rozsdamentes acél
  • Védettségi osztály IP67
  • Kijelzés: LCD, 11 mm
  • Áramellátás: CR2032 gombelem
  • Adatkimenetek: TLC
  • Funkciók: Készenléti állapotban 10 perc után; ABS vagy DIFF üzemmód; kijelzés alacsony elem esetén
  • Autonómia: 12 000 óra
  • Egységek: Mm / hüvelyk
  • Jellemzők: Rögzítőcsavar
  • Tanúsítvány: TLC-BLE jeladó országok/régiók számára:
    DE, AT, BE, BG, CA, CN, CY, KR, HR, DK, ES, EE, US, FI, FR, GR, HU, IN, IE, IS, IT, JP, LV, LI, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, CZ, RO, GB, SK, Si, SE, CH, TW, TR
  • Mérési tartomány [mm]: 0 ÷ 500
  • Mérési tartomány [in]: 0 ÷ 20
  • adatexport: TLC
  • Horgok száma: 1.

Szabvány:

ISO 13385-2:2019

Tartalom:

elem (1x); mérési protokoll; megfelelőségi nyilatkozat