Pied à coulisse numérique, 1 crochet fixe, 500 mm, 0,01, mm

Réf.: 00530446
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Nombre de piles incluses 1 pc.
Type de pile lithium (Li)
Format international pile bouton (CR2032)
Indice de protection IP IP67
Alimentation électrique fonctionnement sur piles
Matériau acier inoxydable (INOX)
Ecart de mesure MPE 30 µm
Lecture 0,01 mm
Plage de mesure min 0 mm
Longueur crochet 15,5 mm
Largeur crochet 10 mm
Epaisseur épaulement de mesure 15 mm
Section de la règle 8,5 x 4 mm
Longueur semelle 150 mm
Blocage vis de blocage
Métrologie mode numérique
Mise en veille oui
Lecture commutable oui
Hauteur des chiffres affichage LCD 11 mm
Interface TESA Link Connector TLC
Durée de fonctionnement 12 h
Norme ISO 13385
Indice de protection / Classe de protection Degré de protection IP
Type de produit jauge de profondeur
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 00530446
EAN / GTIN 7630041106534
Réf. fabricant 00530446
Article hors catalogue L41140 221

Description

Exécution:

Erreurs maximales autorisées:
L = longueur en mm
0 < L ≤ 100: ± 20 µm
100 < L ≤ 500: ± 30 µm
Dimension A [mm]: 150
Dimension B [mm]: 8,5
Dimension C [mm]: 4
Dimension D [mm]: 15
Dimension a [mm]: 15,5
Dimension b [mm]: 10

Description:

Pied à coulisse de profondeur digital, 1 talon fixe, 500 mm, 0,01, mm

Caractéristique(s):

  • Matériau: Acier inoxydable
  • Degré de protection: IP67
  • Affichage: LCD, 11 mm
  • Alimentation: Pile bouton CR2032
  • Sorties de données: TLC
  • Fonctions: Stand-by après 10 min ; Mode ABS ou DIFF ; Indicateur de batterie faible
  • Autonomie: 12 heures
  • Unités: mm / in
  • Caractéristiques: Vis de verrouillage
  • Certification: Emetteur TLC-BLE certifié pour les pays/régions:
    DE, AT, BE, BG, CA, CN, CY, KR, HR, DK, ES, EE, US, FI, FR, GR, HU, IN, IE, IS, IT, JP, LV, LI, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, CZ, RO, GB, SK, SI, SE, CH, TW, TR
  • Plage de mesure [mm]: 0 ÷ 500
  • Etendue de mesure [in]: 0 ÷ 20
  • Sortie de données: TLC
  • Nombre de crochets: 1

Norme:

ISO 13385-2:2019

Livraison:

Batterie (1x) ; Rapport de mesure ; Déclaration de conformité