{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Počet obsiahnutých batérií | 1 hod. | |
| Druh batérie | lítium (Li) | |
| Medzinárodná konštrukčná veľkosť | gombíková batéria (CR2032) | |
| Stupeň ochrany IP | IP67 | |
| Zásobovanie energiou | napájané batériami | |
| Materiál | ušľachtilá oceľ (INOX) | |
| Odchýlka merania MPE | 30 µm | |
| Odčítanie | 0,01 mm | |
| Rozsah merania min. | 0 mm | |
| Dĺžka háčika | 15,5 mm | |
| Šírka háčika | 10 mm | |
| Merací nadstavec – hrúbka | 15 mm | |
| Prierez Meracej lišty | 8,5 x 4 mm | |
| Dĺžka mostu | 150 mm | |
| Aretácia | aretačná skrutka | |
| Meracia technika | digitálne | |
| Spínač pohotovostného režimu | áno | |
| Odčítanie s možnosťou prepínania | áno | |
| Výška cifier LDC displej | 11 mm | |
| Rozhranie | TESA Link Connector TLC | |
| Prevádzková doba | 12 h | |
| Norma | ISO 13385 | |
| Stupeň ochrany/trieda ochrany | Stupeň ochrany IP | |
| Druh produktu | posuvný hĺbkomer | |
| Obsah | jednotlivý diel |
| Číslo položky | 00530446 | |
| EAN/GTIN | 7630041106534 | |
| Číslo výrobcu | 00530446 | |
| Číslo L | L41140 221 |