Şubler digital de adâncime, 1 cârlig fix, 500 mm, 0,01, mm

Cod articol.: 00530446
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Număr de baterii incluse 1 buc.
Tipul bateriei Litiu (Li)
Dimensiune internaţională Celulă buton (CR2032)
Clasă de protecție IP IP67
Alimentare cu energie Alimentat cu baterii
Material oţel superior (INOX)
Abatere de măsurare MPE 30 µm
Citire 0,01 mm
Domeniu de măsurare min. 0 mm
Lungimea cârligului 15,5 mm
Lățime cârlig 10 mm
Rezistență accesoriu de măsurare 15 mm
Secţiunea riglei de măsurare 8,5 x 4 mm
Lungimea tălpii 150 mm
Blocare Şurub de fixare
Tehnică de măsurare Digital
Comutare Stand-by ja
Citire comutabilă ja
Înălţime cifre afişaj LCD 11 mm
Interfaţă TESA Link Connector TLC
Durată de funcţionare 12 h
Standard ISO 13385
Tip de protecție / clasa de protecție Gradul de protecție IP
Tip produs Șubler de adâncime
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 00530446
EAN / GTIN 7630041106534
Număr producător 00530446
L-Număr L41140 221

Descriere

Execuţie:

Erori maxime admise:
L = lungime în mm
0 < L ≤ 100: ± 20 µm
100 < L ≤ 500: ± 30 µm
Dimensiunea A [mm]: 150
Dimensiunea B [mm]: 8,5
Dimensiunea C [mm]: 4
Dimensiunea D [mm]: 15
Dimensiunea a [mm]: 15,5
Dimensiunea b [mm]: 10

Descriere:

Şubler digital de adâncime, 1 placă de oprire fixă, 500 mm, 0,01, mm

Caracteristică:

  • Material: Oțel inoxidabil
  • Grad de protecție: IP67
  • Afișaj: LCD, 11 mm
  • Alimentație electrică: Baterie buton CR2032
  • Surse de date: TLC
  • Funcții: Stand-by după 10 min; Mod ABS sau DIFF; Indicator de baterie descărcată
  • Autonomie: 12 de ore
  • Unități: mm / in
  • Caracteristici: Șurub de blocare
  • Certificare: Transmițător TLC-BLE certificat pentru țări/regiuni:
    DE, AT, BE, BG, CA, CN, CY, KR, HR, DK, ES, EE, US, FI, FR, GR, HU, IN, IE, IS, IT, JP, LV, LI, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, CZ, RO, GB, SK, SI, SE, CH, TW, TR
  • Domeniul de măsurare [mm]: 0 ÷ 500
  • Domeniu de măsurare [in]: 0 ÷ 20
  • Imprimare date: TLC
  • Numărul de cârlige(e): 1

Standard:

ISO 13385-2:2019

Livrare:

Baterie (1x); Raport de măsurare; Declarație de conformitate