• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.
GARANT UniLine

Pannelli forati e sistemi porta-attrezzi GARANT UNI Line: modulari, funzionali e robusti

Modularità e flessibilità con la serie GARANT UNI Line

Con le sue diverse esecuzioni base, il sistema porta-attrezzi UNI Line è di uso universale, ideale per la messa in pratica del metodo 5S in azienda. Questi sistemi sono particolarmente adatti per la messa a disposizione di materiali di primo soccorso, materiali per la pulizia, utensili, informazioni, ecc. La serie UNI Line è disponibile in versione fissa oppure mobile e può essere ampliata con una vasta gamma di accessori.

Caratteristiche della serie UNI Line

  • Pannello forato 9 x 9 mm con passo da 37 mm
  • Interamente compatibili con ganci e supporti Easyfix
  • Esecuzione fissa o mobile
  • Molteplici possibilità di ampliamento
  • Personalizzabili con pannelli di segnalazione, attacchi, pittogrammi

GARANT Uni Line è disponibile in 4 versioni base:

UNI Panel

Uni Panel

Piantana dalla struttura stretta in lamiera di acciaio con pannello forato su entrambi i lati per l’alloggiamento di accessori per pannelli forati. Lo stabile basamento verniciato in antracite agevola l’installazione e lo spostamento.

UNI Wall

UNI Wall

Piantana a parete doppia, molto stabile, in lamiera di acciaio con pannelli forati utilizzabili su entrambi i lati per l’alloggiamento di accessori per pannelli forati. Disponibile sia con base fissa sia con ruote.

UNI Tower

UNI Tower

Sistema modulare multiuso, particolarmente adatto per la messa a disposizione di materiali e per una rapida ed impattante comunicazione visiva. Con pannelli forati su tutti i lati, interni ed esterni. Le ante opzionali richiudibili garantiscono uno stoccaggio sicuro.

UNI Z-Tower

UNI Z-Tower

Una postazione di media altezza con piano di appoggio in bambù spesso 25 mm. Con gruppo spazzole sul lato posteriore per il passaggio di cavi e passacavo supplementare. Variabile e universale per diverse applicazioni e dotazioni.


Caratteristiche della serie UNI Line

  • Pannello forato 9 x 9 mm, interamente compatibile con ganci e supporti Easyfix nonché con accessori per pannello forato.
  • Fisso e mobile.
  • Molteplici possibilità di ampliamento: pittogrammi per il contrassegno.
  • UNI Wall: a parete doppia, quindi estremamente stabile.
  • UNI Tower: pannello forato su tutto il perimetro, forma a U e a H, forma a H asimmetrica per diversi impieghi.

Pannelli forati GARANT

I pratici e robusti pannelli forati in lamiera di acciaio a marchio GARANT sono progettati per consentire una disposizione semplice e personalizzata di astucci di plastica, vaschette a bocca di lupo, moduli raccoglitori, accessori per pannello forato nonché ganci e supporti easyFix. Sfruttando la verticalità, gli utensili, i materiali di consumo, manuali e avvisi possono essere disposti in modo estremamente chiaro ed evidente.

I pannelli a marchio GARANT sono realizzati in lamiera di acciaio di alta qualità con una termoverniciatura color argento e garantiscono la massima stabilità grazie alle traverse posteriori. Il foro quadro da 9 x 9 mm con passo da 37 mm consente di posizionare in modo facile e con diverse possibilità di combinazione ganci e supporti Easyfix nonché ulteriori accessori per pannelli forati.

A seconda delle esigenze individuali, è possibile suddividere i pannelli GARANT con l’aiuto di specifici adesivi. Le lamiere forate possono essere montate a parete sia in verticale che in orizzontale. Gli accessori adatti per il montaggio sono inclusi nella rispettiva dotazione.

Il modello più piccolo di pannello GARANT (S) è praticamente quadrato (50 x 51,8 cm), mentre il pannello GARANT (M) misura 50 x 77,7 cm e il pannello GARANT (L) 50 x 155,4 cm.

Specifiche tecniche Pannello GARANT

Il pratico assortimento di adesivi è incluso nella fornitura. Con questo set potrai contrassegnare i pannelli GARANT a seconda delle tue specifiche esigenze. Un pannello forato di dimensione L può essere suddiviso anche per diversi tipi di applicazione/assortimenti con apposite etichette di separazione arancioni.


Le possibilità sono infinite, ma la soluzione ideale per la tua azienda è soltanto una:
chiedi consigli ad un tecnico

Consulenza gratuita

Le possibilità di configurazione di GARANT UNI Line e degli accessori EasyFix sono pressoché infinite! Contatta gratuitamente e senza impegno un consulente tecnico qualificato per trovare la soluzione migliore per la tua attività



Il complemento perfetto per ogni situazione: assortimenti per pannelli GARANT

I pannelli forati GARANT possono essere allestiti in maniera versatile e personalizzata, sia per l’organizzazione, la pulizia o per i dispositivi di protezione individuale. Con gli assortimenti per pannelli GARANT avrai a disposizione ganci e supporti adatti per il tuo specifico pannello.

Set Organising Board (O1)

Una soluzione efficace per garantire una sistemazione chiara e ben organizzata su una superficie di piccole dimensioni. Il set Organising Board è composto da: 2 stick magnetici, 3 tasche portadisegni in formato A4, 1 scrittoio, 1 astuccio di plastica per penne/forbici o simili, 1 gancio portautensili a molla doppio per evidenziatori o simili e 1 gancio semplice. Il pannello GARANT n. art. 962902_S e l’esempio di allestimento non sono inclusi nella fornitura.

Set Cleaning Board (C1)

La soluzione perfetta per sistemare in modo chiaro e in poco spazio tutto il necessario per la pulizia, in maniera tale da averlo rapidamente a portata di mano. Questo set è composto da: 2 astucci di plastica lunghi per detergenti / guanti monouso / panni di pulizia, 3 ganci corti e uno lungo per pala / scopa / secchiello e 1 supporto per rotoli di carta. Il pannello GARANT n. art. 962902_M e l’esempio di allestimento non sono inclusi nella fornitura.

Set Safety Board (S1)

Questo set permette di avere i propri mezzi di sicurezza e dispositivi di protezione individuale sempre a portata di mano, garantendogli uno spazio sicuro in cui conservarli. È il luogo perfetto dove poter sistemare anche una cassetta di primo soccorso con tutti gli accessori necessari per il settore specifico. Questo set è composto da: 1 vaschetta a bocca di lupo, incluso separatore liscio, finestrella, coperchio ed etichetta per iscrizioni, per custodire ad es. le mascherine di protezione in modo pulito e al riparo dalla polvere, 3 ganci per cassetta di pronto soccorso, cuffie e un gilet ad alta visibilità, cad. 1 supporto per casco di protezione e occhiali di protezione, 1 gancio di bloccaggio per una lampada tascabile e 1 astuccio di plastica per guanti protettivi. Il pannello GARANT n. art. 962902_M e l’esempio di allestimento non sono inclusi nella fornitura.

Altri argomenti interessanti

garant easyfix

Sistema di fissaggio

GARANT easyFix

Utilizzate ganci, supporti, pannelli e scatole per organizzare la vostra postazione di lavoro in modo ordinato ed efficiente.

Sistema di arredamento industriale

GARANT GridLine

Prodotti ergonomici, curati fin nei minimi dettagli e con possibilità di combinazione modulare: pianificate e realizzate i vostri progetti di arredamento per soddisfare ogni vostra necessità.

Container

Sistemi di gestione dello spazio e container per ogni esigenza

Per il trasporto, lo stoccaggio o come officina mobile: a prescindere dalla destinazione d’uso, vi offriamo la giusta consulenza, pianifichiamo, consegniamo, montiamo e allestiamo il vostro container sulla base dei vostri bisogni.

Accedi

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello