GARANT UNI Line uitgiftesysteem - compact gemak in prijswinnend design
Hoogtepunten van de UNI Line serie
- Vierkant geperforeerd 9 x 9 mm voor extra stevigheid
- Volledig compatibel met Easyfix haken & houders en accessoires voor gatenwand.
- 5S methode op een vierkante meter
- Met en zonder wielen
- Top in 6 herkenbare kleuren
- Breed scala aan uitbreidingsmogelijkheden: Pictogrammen voor signalering
- UNI Wall: Dubbelwandig en daardoor uiterst stabiel
- UNI Tower: rondom gatenwand, in U- en H-vorm. De H-vorm kan asymmetrisch samengesteld worden voor diverse doeleinden.
Vier types: panel, wall, tower en Z-tower
GARANT Uni Line is verkrijgbaar in 4 basisversies:

Uni Panel
Schlanke Standsäule mit beidseitiger Lochwand und Kennzeichnungstafeln.

UNI Wall
Sehr stabile, doppelwandige Standsäule. Perfekt geeignet zur Reihenaufstellung oder als Raumteiler.

UNI Tower
Verschiedenste Varianten für individuelle Einsatzzwecke. Rundum mit Lochwänden ist er perfekt kompatibel zum Easyfix-System.

UNI Z-Tower
Ein halbhoher Tower mit Bambus-Abdeckplatte, mit und ohne seitlichem Panel. Mit viel optionalem Zubehör.
Het nieuwe model: UNI Z-Tower
Hij is verkrijgbaar in een eenvoudige U-vorm en kan worden gebruikt als mobiele of vaste eenheid. Hij biedt vele toepassingsmogelijkheden met een brede waaier van toebehoren zoals een deur, lade-module, markeringsbord, enz.

Infopunt

Kapperstation

Koffiecorner

Optiekstation

Sapbar