GARANT UNI LINE

GARANT perforált falak és ellátó rendszerek – moduláris, funkcionális és erős


Moduláris és sokrétű ellátás a GARANT Uni Line sorozat segítségével

A három különböző alapváltozattal az UNI Panel, az UNI Wall és az UNI Tower univerzálisan használható telepítési rendszerek. Ezt például az 5S módszer alkalmazásával, az elsősegélynyújtó anyagok, tisztítószerek, eszközök tárolhatóságával és információk biztosítása által érik el.

Az UNI LINE sorozat rögzített és mozgatható kivitelben is kapható, illetve számtalan tartozékkal bővíthető. Az Easyfix rendszerrel való kompatibilitásnak köszönhetően pedig lehetőségek tárházát nyitja meg.

Uni Panel:

Vékony oszlop mindkét oldalán perforált falakkal és azonosító táblákkal.

UNI Wall:

Nagyon stabil, duplafalú oszlop. Tökéletes megoldás sorokhoz vagy használható térelválasztóként is.

UNI Tower:

Különféle változatok egyedi célokra. Mindenhol perforált falak – tökéletes kompatibilitás az

Az UNI Line sorozat legfontosabb tulajdonságai

  • 9x9 mm-es perforált rács, kompatibilis az Easyfix kampókkal és tartókkal, valamint a perforált rácstartozékokkal.
  • Helyhez kötött és mozgatható.
  • Változatos bővítési lehetőségek
  • UNI Wall: Duplafalú, így rendkívül stabil.
  • UNI Tower: Körben perforált falrács, U- és H-alakú (aszimmetrikus különféle célokra).

A GARANT Uni Line 4 alapváltozatban érhető el:

Nézze meg a videóban, hogy az UNI Tower milyen sokoldalúan és funkcionálisan használható.

Az új modul: UNI Z-Tower

U-alap formában kapható, mobil és helyhez kötött kapacitásban is használható. Számos tartozékának köszönhetően számos alkalmazási lehetőséget kínál, mint például ajtó, fiókmodul, jelölőtábla stb.

INFO Pont

Fodrászállomás

Kávézó állomás

Látszerész állomás

Juice bár

GARANT perforált falak

Az acéllemezből készült GARANT perforált falak amellett, hogy hasznosak és erősek, műanyag dobozok, nyitott tárolórekeszek, gyűrűs irattartók, perforált panel tartozékok, illetve az Easyfix kampók és tartók egyszerű és egyedi rögzítésére szolgálnak.

A tartozékok széles választéka külön-külön is elrendezhetők, ezzel biztosítva a szerszámok, munkaanyagok és tájékoztató anyagok helytakarékos és szervezett tárolását.

A GARANT táblák kiváló minőségű acéllemezből készülnek, ezüst porbevonattal, a hátsó kereszttartóknak köszönhetően pedig nagyon stabil a kialakításuk. A 9x9 mm-es négyzet alakú lyukak egy 37 mm-es rácsban lehetővé teszik az Easyfix kampók és tartók, valamint egyéb perforált paneltartozékok egyszerű rögzítését, amelyek az Ön egyedi igényei szerint kombinálhatók.

Személyes igényektől függően, a GARANT táblák különféle célokra használt eszközök tárolására alkalmasak, amik a a megfelelő öntapadó matricákkal megjelölhetők, hogy könnyebben meg tudjuk őket különböztetni. A perforált falak függőlegesen vagy vízszintesen is falra szerelhetők. A panelek a falra szereléshez szükséges tartozékokat tartalmazzák.

A legkisebb GARANT tábla (S) majdnem négyzet alakú, 50x51,8 cm-es mérettel, a közepes méretű GARANT tábla (M) 50x77,7 cm, míg a legnagyobb GARANT tábla (L) 50 x 155,4 cm.

Vásárolja meg online a GARANT tábláját! (cikkszám: 955320)

A jelző matricák hasznosak, és szintúgy megtalálhatók a kínálatunkban. Ezek segítségével lehet a GARANT táblákat egyedi igényeknek megfelelően címkézni. Az „L” méretű perforált tábla a narancssárga ragasztócsíkok segítségével számos részre osztható, az alkalmazási területnek megfelelően.

A megfelelő kiegészítők: GARANT-tábla válogatás

A GARANT perforált táblák tartozékai sokféleképpen és egyéni ízlés szerint helyezhetők el, legyen szó elrendezésről, tisztításról vagy védőfelszerelésről. A GARANT tábla kínálatának bármelyik elemének megrendelésével az ahhoz illő táblakampókat és -tartókat is megtalálja kínálatunkban.

Rendszerező tábla választék (O1)

A rendezett és áttekinthető, helytakarékos tároláshoz. A Rendszerező tábla választéka a következőkből áll: 2 db mágnesrúd, 3 db A4-es rajzzseb, 1 db írófelület, 1 db műanyag doboz tollnak/ollónak/stb., 1 db dupla szerszámos kapocs jelölőknek vagy hasonlóknak és 1 db egyszerű kampó. GARANT tábla (cikkszám: 962902_S) és a példákban említett eszközök nem képezik ajánlat részét.

Tábla tisztítószereknek (C1)

Tökéletes a tisztításhoz szükséges eszközök tárolására áttekinthető, könnyen hozzáférhető és helytakarékos módon. A választék a következőkből áll: 2 hosszú műanyag doboz tisztítószerekhez, eldobható kesztyűkhez és tisztítókendők számára, 3 rövid és egy hosszú kampó porfogónak, seprűnek és vödörnek, valamint 1 papírtekercs tartó. GARANT tábla (cikkszám: 962902_M) és a példákban említett eszközök nem képezik ajánlat részét.

Biztonsági tábla választék (S1)

Ez a tábla biztosítja, hogy személyes biztonságát és védőfelszerelései könnyű elérhetőségét. Ezáltal mindig kézre állnak és tárolás közben is védve lesznek a sérülésektől, így a megfelelő munkahelyi elsősegély-doboz is könnyen elérhetővé válik. A választék a következőkből áll: 1 nyitott tárolórekesz, ami tartalmazza az elválasztót, a betekintő ablakot, valamint a fedelet és címkét a pormentes és tiszta tároláshoz (pl. légzőmaszkok), 3 kampó az elsősegélydobozhoz, a hallásvédőhöz és jól látható mellényhez, 1-1 kampó a védősisakhoz és védőszemüveghez, 1 szerszámcsipesz a zseblámpához és 1 műanyag doboz a védőkesztyűhöz. GARANT tábla (cikkszám: 962902_M) és a példákban említett eszközök nem képezik az ajánlat részét.

Elérhetőségünk

Szeretne tanácsot kapni szakértőinktől, vagy rendelni szeretne?

Várjuk hívását!

Tovább

Közvetlen vásárlás

Bejelentkezés

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz