Cleaning Tower GARANT Uni Line, Forma a H Fisso, Modello: L

Codice art.: 987102 L
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tonalità RAL RAL 7016
Tonalità cromatica, grigio Grigio antracite
Serie Cleaning Tower
Denominazione originale prodotto GARANT Uni Line Cleaning Tower H-Form stationär, Typ: L
Colore grey; silver
Superficie es. termoverniciata
Tipo di prodotto pannello forato
Larghezza 750 mm
Altezza 2.140 mm
Profondità 750 mm
Peso 96 kg
Forma foro quadrata
Dimensione foro 9 mm
Spaziatura tra i fori (griglia) 37 mm
Portata 150 kg
Esecuzione pannello forato Es. attrezzabile su entrambi i lati
Materiale Robusta lamiera di acciaio
Es. mobile no

Identificazione e classificazione

Codice articolo 987102 L
EAN / GTIN 4062406588915
Codice del produttore 987102 L
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Torre di pulizia modulare per l’accesso diretto all’occorrente per effettuare le pulizie. La Cleaning Tower GARANT Uni Line dalla forma a H asimmetrica può essere allestita con accessori su entrambi i lati. Nel vano più profondo è possibile collocare fino a 4 contenitori per la raccolta differenziata n. art. 987125 Dim. 25. Il vano più piccolo è invece adatto allo stoccaggio di detergenti o altri utensili per la pulizia.
Configurabile liberamente attraverso diversi accessori e compatibile del tutto con sistema GARANT easyFix. Tutte le pareti esterne e la parete centrale sono dotate di pannelli forati su tutti i lati □ 9×9 mm con passo da 37 mm per l’alloggiamento di accessori per pannelli forati nonché ganci e supporti GARANT easyFix. Rialzo color antracite con pittogramma relativo alla pulizia per consentirne una rapida visualizzazione. Le ante opzionali richiudibili (disponibile per la Dim. L) garantiscono uno stoccaggio sicuro. Anta non combinabile con supporti per rotoli di carta.

Fornitura:

Cleaning Tower GARANT Uni Line dalla forma a H asimmetrica; sopralzo n. art. 955476 Dim. L

Verniciatura:

Bicolore, termoverniciata, argento con antracite RAL 7016. Non configurabile.