GARANT UNI LINE

Modulární, funkční a robustní systém zajišťuje pořádek nejen v dílně a výrobě.

Skladovací systém GARANT UNI Line je individuálně konfigurovatelný systém perforovaných panelů. Lze jej použít univerzálně a podporuje například zavádění metody 5S nebo zásobování materiálem první pomoci, čisticími prostředky, nářadím a informacemi. Je k dispozici také již vybavený, např. jako stěna První pomoci .

Řada GARANT UNI LINE je k dispozici ve stacionárním a mobilním (pohyblivém) provedení a lze ji rozšířit o širokou škálu příslušenství. Kompatibilita se systémem Easyfix otevírá širokou škálu možností. Kromě toho lze moduly individuálně vybavit popisovacími deskami a nástavci v různých barvách a rozsáhlým příslušenstvím, jako jsou samolepicí piktogramy, police, výklopná dvířka a zásuvkové moduly - v závislosti na požadavcích a použití.

Všechny výrobky této řady jsou vyrobeny z robustního ocelového plechu a opatřeny práškovým nástřikem ve stříbrošedé a antracitové barvě.

Děrované stěny a modulární systémy GARANT – funkční a robustní

UNI Panel

Uni Panel

Štíhlý sloupek s perforovaným panelem a popisovacími deskami na obou stranách.

UNI Wall

UNI Wall

Velmi robustní dvoustěnný sloupek ideální pro instalaci do řady nebo pro tozdělení prostoru.

UNI Tower

UNI Tower

Mnoho různých variant pro individuální použití.Perforované panely na všech stranách - dokonalá kompatibilita se systémem Easyfix.

UNI Z-Tower

UNI Z-Tower

Polovysoká věž s bambusovou pracovní deskou, s bočním panelem i bez něj. S volitelnými doplňky.

Uni Panel:

Úzký stojan s děrovanými stěnami na obou stranách a označovacími tabulkami.

UNI Wall:

Velmi stabilní stojan s dvojitou stěnou. Dokonale vhodný pro sériovou instalaci nebo jako rozdělovací prvek prostoru.

UNI Tower:

Různé varianty pro individuální použití. Obložen perforovanými stěnami – dokonale kompatibilní se systémem EasyFix.

Hlavní přednosti řady UNI Line

  • Děrování v rastru 9 x 9 mm, plně kompatibilní s háky a držáky Easyfix a příslušenstvím pro mřížku mezi stěnou.
  • Stacionární a pojízdné.
  • Různé možnosti rozšíření: Piktogramy pro značení.
  • UNI Wall: Dvoustěnný, proto extrémně stabilní.
  • UNI Tower: Obložen děrovanou stěnou, tvar U a H, i asymetrický tvar H pro různé aplikace.


Podívejte se ve videu, jak všestranně a funkčně lze věž UNI Tower využít.

Nový modul: UNI Z-Tower

Je k dispozici v provedení U-base a lze jej použít jak v mobilním, tak ve stacionárním provedení. Nabízí mnoho možností využití díky bohatému příslušenství, jako jsou dvířka, zásuvkový modul, popisovací deska atd.

INFO Point

Mobilní stanice v kadeřnictví

Kávový bar

Individuální stanice dle vašich potřeb

Džusový bar

Děrované stěny GARANT

Praktické a robustní ocelové děrované stěny GARANT jsou určeny pro snadnou a individuální montáž plastových boxů, skladových boxů, pořadačových modulů, příslušenství děrovaných stěn, háků a držáků Easyfix.

Nářadí, spotřební materiál, dokumentace lze rychle a flexibilně připojit a přehledně uspořádat i na nejmenším prostoru.

GARANT Boards jsou vyrobeny z kvalitně zpracovaného ocelového plechu s práškově nanášeným stříbrným lakem a díky zadním příčným vzpěrám mají velmi stabilní konstrukci. Čtvercové děrování 9 x 9 mm v rastru 37 mm umožňuje jednoduché osazení háky a držáky Easyfix, které lze dle libosti kombinovat, i dalším příslušenstvím pro děrované stěny.

V závislosti na osobních požadavcích lze GARANT Boards označit pomocí samolepek, díky kterým je možné umístit na produkt různé sortimenty. Montáž děrovaných desek na stěnu je možná ve svislé i vodorovné poloze. Příslušné montážní příslušenství je vždy přiloženo.

Nejmenší GARANT Board (S) je téměř čtvercový 50 x 51,8 cm, GARANT Board (M) měří 50 x 77,7 cm, GARANT Board (L) je velký 50 x 155,4 cm.

Praktické nálepky jsou v rozsahu dodávky. Díky tomu lze desky GARANT označit podle individuálních požadavků. Děrovanou stěnu velikosti L lze také rozdělit pomocí oranžových dělicích pásů pro různá použití nebo sortimenty.

Vhodné příslušenství: Sady pro GARANT Board

Děrované stěny pro GARANT Boards lze rozmanitě a individuálně zaplnit, a to prostředky pro organizaci, čištění nebo osobními ochrannými prostředky. Se sadami GARANT Board získáte háky a držáky, které do desek dokonale zapadají.

Organizační deska – Sada (O1)

Díky této sadě je možné malou plochu přehledně zorganizovat. Sada Organising Board se skládá z následujících produktů: 2 magnetické tyčinky, 3 kapsy na výkresy formátu A4, 1 zásobník na psací potřeby, 1 plastový box na propisky / nůžky / apod., 1 dvojitý klip na nástroje apod. a 1 jednoduchý háček. GARANT Board č. 962902_S a ukázkové osazení není v rozsahu dodávky.

Sada Cleaning Board (C1)

Ideální pro přehledné uložení všech prostředků pro úklid na malém prostoru – vše je rychle po ruce. Tato sada se skládá z následující produktů: 2 dlouhé plastové boxy na čisticí prostředky / jednorázové rukavice / úklidové utěrky, 3 krátké a jeden dlouhý háček na lopatu / koště / kbelík a 1 držák papírových rolí. GARANT Board č. 962902_M a ukázkové osazení není v rozsahu dodávky.

Sada Safety Board (S1)

Díky této sadě máte Vaše osobní bezpečnostní a ochranné prostředky vždy na dosah a bezpečně uložené. Rychle po ruce je také lékárnička vybavená pro dané odvětví. Sada se skládá z následujících produktů: 1 skladový box včetně dělicí příčky, průzoru, víka a popisovací etikety pro bezprašné a čisté ukládání např. ochranných dýchacích masek, 3 háčky na lékárničku, ochranu sluchu a výstražnou vestu, po 1 držáku na ochrannou helmu a ochranné brýle, 1 upínací háček na kapesní svítilnu a 1 plastový box na ochranné rukavice. GARANT Board č. 962902_M a ukázkové osazení není v rozsahu dodávky.

Poradenství

Chcete se poradit s našimi odborníky? Těšíme se na váš telefonát.

Kontakt

V košíku

Ke košíku
Ke košíku