{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Caratteristiche guanti | Certificazione per gli alimenti; Adatto per touchscreen | |
Tecnologia di lavorazione a maglia | 18G | |
Abbigliamento standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
EN 388 | 4X41D | |
EN 407 | X1XXXX | |
Materiale supporto | Viscosa di bambù, HPPE, acciaio, PA, elastan | |
Rivestimento | Schiuma Xtra Grip Aqua-Polymer | |
Campo di applicazione | Universale | |
Colore | verde | |
Norma | EN 407 | |
Misure guanti da lavoro | 6 | |
Resistenza al calore fino a | 100 °C | |
Utilizzo | riutilizzabile | |
Categoria di protezione antitaglio | D | |
Tipo di prodotto | Guanti antitaglio |
Codice articolo | 094294 6 | |
EAN / GTIN | 4048612085998 | |
Codice del produttore | 6009006 |