{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Serie | Bamboo TwinFlex | |
| Denominación del fabricante | uvex Bamboo TwinFlex® D xg | |
| Resistencia al calor hasta | 100 grados | |
| Contenido pares | 1 par | |
| Clase de protección frente a cortes, EN 388 | D | |
| Versión, EN 388 | EN388:2016 | |
| Resistencia a la abrasión | 4 | |
| Resistencia al corte (prueba Coupe) | X | |
| Resistencia al desgarre progresivo | 4 | |
| Resistencia a la perforación | 1 | |
| Resistencia al corte (TDM) | D | |
| Protección contra golpes | No determinado | |
| A: Comportamiento en combustión, EN 407 | X | |
| B: Contacto con calor, EN 407 | 1 | |
| C: Calor de convección, EN 407 | X | |
| D: Calor de irradiación, EN 407 | X | |
| E: pequeñas salpicaduras de fundición, EN 407 | X | |
| F: grandes salpicaduras de fundición, EN 407 | X | |
| Sello de calidad y comprobación | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Código EN 407 | X1XXXX | |
| Código EN 388 | 4X41D | |
| Color | verde | |
| Tipo de producto | Guantes | |
| Intervalo de empleo | Protección contra el calor; Protección contra cortes | |
| Talla del guante | 6 | |
| Intervalo de aplicación | Universal | |
| Reutilización | Reutilizable | |
| Unidad | Par | |
| Tecnología de tejido (finura) | 18G | |
| Norma | EN 388; EN 407; EN ISO 21420 | |
| Material de base | Viscosa de bambú; Fibra HPPE; Fibra metálica | |
| Forrado | no | |
| Características | Agarre en mojado; Articulación del pulgar reforzada; Certificación para el contacto con alimentos; Ideal para la piel de personas alérgicas; Ideal para pantalla táctil; Resistente a la abrasión; transpirable |
| Número de artículo | 094294 6 | |
| EAN / GTIN | 4048612085998 | |
| Número del fabricante | 6009006 | |
| Fabricante/responsable | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |