Para rękawic uvex Bamboo TwinFlex® D xg, rozmiar rękawic: 6

Nr art.: 094294 6
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

W ten sposób można łatwo określić odpowiedni rozmiar rękawicy.

Obwód ręki:
Zmierz obwód dłoni w najszerszym punkcie dłoni.

2 = Długość ręki:
Zmierz długość dłoni od czubka środkowego palca do końca dłoni.

So wird gemessen
Rozmiar rękawicy Obwód dłoni mm Długość dłoni mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
  • Minimalna ilość zamówienia 10 pary
  • Etapy zamówienia: 10 pary
na zamówienie
w magazynie
326 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozmiar rękawic Cena za 1 para (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Bamboo TwinFlex
Oznaczenie producenta uvex Bamboo TwinFlex® D xg
Odporność na wysokie temperatury 100 stopni
Liczba par 1 para
Stopień ochrony przed przecięciem, EN 388 D
Wersja, EN 388 EN388:2016
Odporność na ścieranie 4
Odporność na przecięcie (Coup Test) X
Odporność na rozdzieranie 4
Wytrzymałość na przekłucie 1
Odporność na przecięcie (TDM) D
Ochrona przed wstrząsami Nie określono
A: Palność, EN 407 X
B: Ciepło kontaktowe, EN 407 1
C: ciepło konwekcyjne, EN 407 X
D: promieniowaniem cieplnym, EN 407 X
E: niewielkie rozpryski stopionego metalu, EN 407 X
F: duże rozpryski stopionego metalu, EN 407 X
Znak jakości i certyfikat kontroli Oeko-Tex® Standard 100
Kod EN 407 X1XXXX
Kod EN 388 4X41D
Kolor Zielony
Rodzaj produktu Rękawice
Zakres zastosowania Ochrona przed wysoką temperaturą; Ochrona przed przecięciem
Rozmiar rękawic 6
Obszar zastosowania Uniwersalne
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Jednostka Parowanie
Technologia dziewiarska (dokładność) 18G
Norma EN 388; EN 407; EN ISO 21420
Materiał podłoża Wiskoza bambusowa; Włókna HPPE; Włókno metalowe
Z wyściółką nie
Właściwości Certyfikat do kontaktu żywnością; Do ekranów dotykowych; Odporność na ścieranie; Produkt przyjazny dla skóry alergików; Przyczepność na mokro; Wzmocnienia w miejscach zgięcia kciuków; oddychająca

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 094294 6
EAN / GTIN 4048612085998
Numer producenta 6009006
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Wykonanie:

Rękawice odporne na przecięcie uvex 18 Gauge wykonane w opatentowanej technologii Bamboo TwinFlex®. Wykonane w 45% z poliamidu pochodzącego z recyklingu i wiskozy bambusowej. Wyjątkowo wygodne dzięki wysokiej przepuszczalności powietrza i dopasowaniu do kształtu dłoni. Większa trwałość dzięki wysokiej odporności na ścieranie i wzmocnieniu w obszarze mięśnia zginacza kciuka.
Zastosowanie: W suchych i lekko wilgotnych otoczeniach roboczych.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.
Model nadaje się do ochrony przed ciepłem kontaktowym do +100°C zgodnie z normą EN 407.