Handschoenen, paar uvex Bamboo TwinFlex® D xg, Handschoenmaat: 6

Artikelnummer: 094294 6
Prijs per 1 paar
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 paar
  • Stappen van de bestelling: 10 paar
op aanvraag
Op voorraad
466 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Handschoenmaat Prijs per 1 paar (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Handschoeneigenschap: Levensmiddelencertificering; Geschikt voor touchscreens
  • Breitechnologie: 18G
  • Kleding standaard: Oeko-Tex-standaard 100
  • Norm: EN 407
  • Snijbeschermingsklasse: D

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Handschoeneigenschap Levensmiddelencertificering; Geschikt voor touchscreens
Breitechnologie 18G
Kleding standaard Oeko-Tex-standaard 100
EN 388 4X41D
EN 407 X1XXXX
Dragermateriaal Bamboe-viscose, HPPE, staal, PA, elastaan
Coating Aqua-polymeer Xtra Grip schuim
Toepassingsgebied Allround
Kleur groen
Norm EN 407
Handschoenmaat 6
Contacthitte tot 100 °C
Toepassing meerdere keren te gebruiken
Snijbeschermingsklasse D
Producttype Snijbestendige handschoenen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 094294 6
EAN/GTIN 4048612085998
Nummer fabrikant 6009006
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Omschrijving

Uitvoering:

uvex 18 Gauge snijbestendige handschoen van gepatenteerde Bamboo TwinFlex® technologie. Bestaat voor 45% uit gerecyclede polyamide en bamboe viscose. Bijzonder comfortabel dankzij goede ademing en adaptieve pasvorm. Verhoogde standtijd dankzij hoge slijtvastheid en versterkte duimkromming.
Toepassing: Geschikt voor droge en licht vochtige werkomgevingen.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.
Het model is overeenkomstig EN 407 geschikt voor contactwarmte tot +100 °C.