{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Funkcija rukavice | Certifikat za prehrambene namirnice; Prikladno za zaslon osjetljiv na dodir | |
| Tehnologija pletenja | 18G | |
| Standardna odjeća | Oeko-Tex Standard 100 | |
| EN 388 | 4X41D | |
| EN 407 | X1XXXX | |
| Materijal nosača | Bambus-viskoza, HPPE, čelik, PA, elastan | |
| Prevlaka | Aqua-Polymer Xtra Grip pjena | |
| Područje primjene | Svestranost | |
| Boja | zeleno | |
| Standard | EN 407 | |
| Veličina rukavice | 6 | |
| Kontaktna vrućina do | 100 °C | |
| Primjena | višekratno | |
| Razred zaštite od porezotina | D | |
| Vrsta proizvoda | Rukavice za zaštitu od posjekotina |
| Broj artikla | 094294 6 | |
| EAN / GTIN | 4048612085998 | |
| Broj proizvođača | 6009006 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |