{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Lungimea totală | 205 mm | |
| Diametrul capului | 66 mm | |
| Execuția vârfului de centrare | Sincron | |
| Unghiul la vârf | 30 grad; 60 grad | |
| Cel mai mare diametru al vârfului | 28 mm | |
| Con tocit pe partea din față | Nein | |
| Prindere pe partea utilajului | MK3 | |
| Cu filet de distanţare | Nein | |
| Cu suprafete de prindere | Nein | |
| Cuvârf de carbură | Nein | |
| Cu amortizarea şocurilor | Da | |
| Lungime utilă | 43,5 mm | |
| Jumătate punct central | Nein | |
| Sunt incluse vârfuri de centrare interschimbabile | Nein | |
| Cu afişajul presiunii | si | |
| Utilizare | Strunjire | |
| Greutate | 1,9 kg | |
| Tip produs | Vârf de centrare |
| Codice articolo | 321780 3 | |
| EAN / GTIN | 4069515008396 | |
| Codice del produttore | 321780 3 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |